商品豆知識
横挽き用。
独自のR刃特殊目立で「ほぞ挽き」に便利です。また、切断に必要な部分にだけノコ刃が接する形状のため、挽き心地が軽いと人気です。スムーズな挽き心地を求められる方へ「究極の横挽き」としてお勧めします。
用途木材の横引き
刃長(mm)265
刃わたり(mm)265
全長(mm)595
ピッチ(mm)1.75
仕様本体
トラスコ品番818-5791
質量(g)192
板厚(mm)0.60
切り幅(mm)0.88
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
【縦・横・斜め3方向が切断できるスリー!!!ゼットソーⅢ265】
アルミ芯の柄で、耐久性アップ!ゼットソー265と同じサイズで、「縦・横・斜め」の切断が可能です。
切断方法を選ばない使いやすさは、多くの場面で活躍します。
大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に。
また、鋸選びに迷われるDIYユーザーにもお勧めの1丁です。
用途材木全般・合板・集成材・コンパネ・ベニヤの切断
ピッチ(mm)1.75
板厚(mm)0.6
ハンドル色黒色(アルミ芯)
刃先処理ハード・インパルス(衝撃焼入)
切り幅(mm)0.92
刃渡り(mm)265
商品タイプ本体
1本
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
「縦・横・斜め」切断が可能で、軽量・携帯性・収納性に優れた折込鋸!
ゼットソーIII265と同仕様の「縦・横・斜め挽き」に加え、隙間に入る「先細形状」と、切込ができる「先端刃」が使用でき、多くの場面で活躍します。
切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。
先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。携帯に便利な折込式。狭い隙間に入る先細形状。
作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。
持ちやすく滑りにくいエラストマー樹脂(合成ゴム)製グリップ。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き
刃長(mm)265
刃渡り(mm)265
全長(mm)620
ピッチ(mm)1.75
仕様折込柄
質量(g)288
板厚(mm)0.6
折込折りたたみ式
刃先処理ハード・インパルス
切り幅(mm)0.92
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
定番サイズの「ゼットソー265」にピストル型の柄を装着しました。この柄は、狭所での切断がしやすくなります。また、手袋をしたままでもすべらずに作業ができます。
刃渡り(mm)265
ピッチ(mm)1.75
トラスコ品番818-5779
質量(g)192
板厚(mm)0.6
切り幅0.66mm
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適の条件を備えています。
この組織を得るためにの熱処理が、衝撃焼入れです。
メーカー製の鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。
(登録商標 第1986814号)
ピッチ(mm)1.75
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.92
刃わたり(mm)265
切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。
用途ゼットソー265と同サイズで縦・横・斜め切断が可能。
刃長(mm)265
ピッチ(mm)1.75
仕様縦横斜、替刃6枚
トラスコ品番818-5790
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)
質量(g)455
タイプ替刃フックタイプ
板厚(mm)0.60
切り幅0.92mm
2018年トラスコ掲載ページ4 1172
1セット(6枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。