絞り込み
刃長(mm)
  • 180
  • 80(12)
  • 100(10)
  • 110(6)
  • 120(24)
  • 125(7)
  • 135(4)
  • 150(15)
  • 160(4)
  • 165(4)
  • 200(12)
  • 210(89)
  • 225(25)
  • 230(4)
  • 240(75)
  • 250(43)
  • 265(18)
  • 270(47)
  • 300(50)
  • 330(16)
ピッチ(mm)
  • 1(2)
  • 1.4(1)
  • 1.5(6)
  • 1.75(2)
ブランド
  • レザーソー(5)
  • SK11(5)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(4)
  • 石鋸工業(2)
  • アルス(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • ナカヤ(1)
  • 本家龍馬(1)
  • 別所二郎作(1)
  • 現場屋(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レザーソー180薄刃 替刃 レザーソーレザーソー180薄刃 替刃レザーソー(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ刃長(mm)180ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2251質量(g)22板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
レザーソー180厚刃 替刃 レザーソーレザーソー180厚刃 替刃レザーソー(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ刃長(mm)180ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2277質量(g)38板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソー180導突替刃 レザーソーレザーソー180導突替刃レザーソー(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙の切削感を実現しています。 長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃ブレを抑えます。
刃渡り(mm)180ピッチ(mm)(刃)1.0トラスコ品番769-2293全長(mm)約398板厚(mm)0.3
ライフソー木工175替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー木工175替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
669税込736
1枚
当日出荷
縦・横・斜めの切断が可能です。軽くてコンパクトです。
用途木材用。集成材・コンパネ・ベニヤ等の切断に。DIYに。トラスコ品番363-3773適合本体30057材質炭素工具鋼5種全長(mm)220刃長(mm)180刃ピッチ(mm)1.4
レザーソー 180 両刃 替刃 レザーソーレザーソー 180 両刃 替刃レザーソー(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
縦挽・横挽タイプ。木材のあらゆる方向からの加工がスムーズにできます。大工作業だけでなく学校教材やDIY作業にも人気があります。 日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると好評の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。
刃長(mm)180ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2269質量(g)48板厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソー 180 樹脂 替刃 レザーソーレザーソー 180 樹脂 替刃レザーソー
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。 電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。 また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。 寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。
刃長(mm)180ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2285質量(g)22板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.52
工作園芸鋸ハードタイプ 替刃 アルス工作園芸鋸ハードタイプ 替刃アルス(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
工作園芸鋸ハードタイプP-18Hの替刃です。
用途工作用木材、生木の切断など刃長(mm)180仕様衝撃焼入、リブ付き研磨、UVカット、アサリわけなしトラスコ品番515-9199全長(mm)217質量(g)35表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタン180大工目替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ウエスタン180大工目替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
719税込791
1枚
当日出荷
面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。刃長(mm)180ピッチ(mm)1.75仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5772材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)220質量(g)31タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1151
ウエスタン180大工目本体 岡田金属工業所(ゼットソー)ウエスタン180大工目本体岡田金属工業所(ゼットソー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。刃長(mm)180ピッチ(mm)1.75仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番818-5771材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)360質量(g)203タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1151
挽廻鋸(PC柄) 本家龍馬挽廻鋸(PC柄)本家龍馬
869税込956
1個
当日出荷
円形、曲線切りに最適な挽廻鋸です。一般の鋸でどうしても兼用できない円形や曲線を切る作業に最適です。 ノコ身が細いので狭い場所や、一般のノコでは切れないようなコーナー等の配管作業や、切断作業にも便利です。
用途一般木材の切断作業。刃厚(mm)1材質(柄部)プラスチック
ライフソー竹プラ175 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー竹プラ175岡田金属工業所(ゼットソー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
竹・プラスチックの切断に最適です。軽くてコンパクトです。
用途竹・プラスチック(塩ビ・アクリル・ポリスチレン・PET等)の切断に。サイディングボードや木材の切断に。不用品・衣装ケースの解体に。刃長(mm)180刃ピッチ(mm)1.5
替刃式鋸 ダボ切り鋸 (ダボ挽き鋸) 替刃 ナカヤ替刃式鋸 ダボ切り鋸 (ダボ挽き鋸) 替刃ナカヤ
1,788税込1,967
1個
5日以内出荷
中屋ダボ切り鋸180mmの替刃。
用途木ダボ切断専用鋸全長(mm)275質量(g)13板厚(mm)0.2刃渡り(mm)180目数寸36枚目
替刃式ミニ両刃鋸 替刃 石鋸工業替刃式ミニ両刃鋸 替刃石鋸工業
699税込769
1個
8日以内出荷
刃多楽 替刃式ミニ両刃鋸の専用替刃。
用途一般木材、合板、集成材などの切断に。刃渡り(mm)180板厚(mm)0.6材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
替刃式細工鋸180替刃 SK11替刃式細工鋸180替刃SK11
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。寸28枚目の小目になっているので、木材の精密細工、仕上加工に最適です。 背金が短いので木工材料の切り落としができます。薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)180仕様7寸目刃数28枚目刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))
替刃式両刃鋸180mm 替刃 別所二郎作替刃式両刃鋸180mm 替刃別所二郎作
3,998税込4,398
1枚
6日以内出荷
一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。
用途替刃式両刃鋸180mm(011210)の替刃として。仕様防錆袋入りその他【挽目】縦挽・横挽材質SK-95全長(mm)300品番11210質量(g)41タイプ替刃ピッチ(mm)1刃厚(mm)0.3(先中央値)刃渡り(mm)180
レザーソー薄刃替刃 ヤヨイ化学レザーソー薄刃替刃ヤヨイ化学
1,388税込1,527
1枚
8日以内出荷
板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金で固定していますので、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。 先端に施したR目立で細工性をより向上させた鋸です。
刃渡り(mm)180ピッチ(mm)(刃)1.5全長(mm)約395板厚(mm)0.3
両刃鋸替刃 現場屋両刃鋸替刃現場屋
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
材質炭素工具鋼(SK-85)シルバー寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)245×64×1刃渡り(mm)180
替刃式枝切鋸 みかん切り 替刃 石鋸工業替刃式枝切鋸 みかん切り 替刃石鋸工業
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
刃身は極薄(0.3mm)かつ極細目なので、細かい作業に適します。
用途石鋸 替刃式枝切鋸 みかん切り 180mmの替刃です。材質SK-5質量(g)180板厚(mm)0.3硬度HRC(刃部)52~53刃渡り(mm)180
替刃式引廻鋸 替刃 SK11替刃式引廻鋸 替刃SK11
569税込626
1個
当日出荷
替刃式引廻鋸用の替刃です。鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。 刃の全長が短いため、奥行きのないボードの切り抜き・塩ビパイプのくり抜きに便利です。
用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。
替刃式細工鋸180替刃両刃 SK11替刃式細工鋸180替刃両刃SK11
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
切れ味が長持ちするよこ挽目衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。縦挽目と横挽目の両刃により木目に応じた細工が可能です。 薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)180刃数23枚目刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))
替刃式細工鋸180替刃 SK11替刃式細工鋸180替刃SK11
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。竹の繊維に合わせた目立てで、細青竹、竹材の細工に最適です。 薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
用途竹などの切断作業。刃渡り(mm)180仕様竹挽目刃数20枚目刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))
替刃式細工鋸180替刃 SK11替刃式細工鋸180替刃SK11
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。背金が短いので木工材料の切り落としができます。 薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)180仕様8寸目刃数23枚目刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり替刃