絞り込み
刃長(mm)
  • 190
  • 80(11)
  • 100(10)
  • 110(6)
  • 120(24)
  • 135(4)
  • 150(15)
  • 160(4)
  • 165(4)
  • 180(22)
  • 200(11)
  • 210(76)
  • 225(24)
  • 230(4)
  • 240(66)
  • 250(41)
  • 260(4)
  • 265(15)
  • 270(44)
  • 300(47)
  • 330(13)
ピッチ(mm)
  • 1.75(1)
ブランド
  • ノーブランド(1)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC柄折込鋸 210(替刃) ノーブランドPC柄折込鋸 210(替刃)ノーブランド(3件のレビュー)
589税込648
1枚
当日出荷
刃渡り(mm)190ピッチ/山(mm)30/7山目の粗さ万能目板厚(mm)1.3機能角度調節機能
ゼットソー Vハンディ200 ボード用  替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー Vハンディ200 ボード用 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。 押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。 ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。刃渡り(mm)190ピッチ(mm)1.75仕様替刃板厚(mm)0.7刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)1.05
替刃式両刃鋸 ショート替刃 SK11替刃式両刃鋸 ショート替刃SK11
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
替刃式両刃鋸ショート用替刃です。作業に合わせて8寸目と9寸目の2種類の横挽目の使い分けが出来ます。タテ・ヨコ・ナナメが切れる改良目を採用しています。 刃先には衝撃焼入れ処理を施してあり切れ味が長く持続します。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しています。替刃の交換が簡単です。
用途SK11替刃式鋸ショート用の替刃。刃渡り(mm)(8寸)210、(9寸)190表面処理無電解ニッケルメッキ処理材質(グリップ)エラストマー樹脂板厚(mm)0.5材質(刃)SK-5切刃形状テーパー形状鋸刃刃部加工刃先衝撃焼入

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり替刃