絞り込み
ブランド
  • 岡田金属工業所(9)
  • BIGMAN(ビッグマン)(8)
  • ゼットソー(4)
  • バクマ工業(2)
  • SHARK SAW(1)
刃長(mm)
  • 225
  • 80(12)
  • 100(10)
  • 110(6)
  • 120(24)
  • 125(7)
  • 135(4)
  • 150(15)
  • 160(4)
  • 165(4)
  • 180(21)
  • 200(13)
  • 210(86)
  • 230(4)
  • 240(74)
  • 250(44)
  • 265(17)
  • 270(46)
  • 300(49)
  • 330(16)
ピッチ(mm)
  • 1.2(2)
  • 1.25~2(2)
  • 1.41(3)
  • 1.5(11)
  • 1.875(2)
  • 2.5(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼットソー 替刃 岡田金属工業所ゼットソー 替刃岡田金属工業所(81件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
パイプソー240替刃 岡田金属工業所パイプソー240替刃岡田金属工業所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷
プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5トラスコ品番818-5839質量(g)193板厚(mm)0.6切り幅0.93mm
ハイスパイマン用替刃 岡田金属工業所ハイスパイマン用替刃岡田金属工業所(5件のレビュー)
839税込923
1枚
当日出荷
刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.41トラスコ品番818-5850種別替刃材質ハイス鋼(刃先)質量(g)46刃長(mm)225板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15
パイプソー先細240替刃 岡田金属工業所パイプソー先細240替刃岡田金属工業所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷
プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5トラスコ品番818-5846質量(g)158板厚(mm)0.6切り幅0.93mm
デコラソー 替刃 岡田金属工業所デコラソー 替刃岡田金属工業所(5件のレビュー)
419税込461
1枚
当日出荷
用途木材の横引き・硬質樹脂板刃わたり(mm)225ピッチ(mm)1.50仕様替刃トラスコ品番818-5856質量(g)40刃長(mm)225板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93
パイプソー 先細 替刃 岡田金属工業所パイプソー 先細 替刃岡田金属工業所(1件のレビュー)
409税込450
1枚
当日出荷
「パイプソー240」の先細タイプです。枝の隙間に入り易い先細形状は、細枝の剪定作業に多く使用されています。
刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5仕様替刃板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9
パイプソー先細本体 ゼットソーパイプソー先細本体ゼットソー
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
「パイプソー240」の先細タイプです。プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
用途プラスッチック配管切断用に。一般木材や細枝の剪定に使用可能刃長(mm)225ピッチ(mm)1.5仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄トラスコ品番818-5844材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)370タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1152
替刃式鋸 共通替刃 一般木材用 SHARK SAW替刃式鋸 共通替刃 一般木材用SHARK SAW
848税込933
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
竹ひきのこ240 岡田金属工業所竹ひきのこ240岡田金属工業所(3件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
用途竹の切断・加工用刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5種別替刃材質無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9
パイマン 替刃 岡田金属工業所パイマン 替刃岡田金属工業所(4件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷
用途鉛管・銅管・黄銅管刃わたり(mm)225ピッチ(mm)1.41仕様特殊表面処理種別替刃板厚(mm)0.60切り幅(mm)1.00
パイプソーフラット225替刃 ゼットソーパイプソーフラット225替刃ゼットソー
409税込450
1枚
当日出荷
「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。刃長(mm)225ピッチ(mm)1.5仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5848材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)255タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1152
剪定こま目240替刃 岡田金属工業所剪定こま目240替刃岡田金属工業所(3件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。
刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5トラスコ品番798-1911質量(g)39板厚(mm)0.6切り幅0.93mm
パイプソーフラット225本体 ゼットソーパイプソーフラット225本体ゼットソー
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。刃長(mm)225ピッチ(mm)1.5仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄トラスコ品番818-5847材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)400タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1152
ハイスパイマン 替刃 ゼットソーハイスパイマン 替刃ゼットソー
4,498税込4,948
1セット(6枚)
当日出荷
ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。
用途金属切断用。ピッチ(mm)1.41板厚(mm)0.7切り幅(mm)1刃渡り(mm)225
バクマソー225 造作用 7寸目 替刃 バクマ工業バクマソー225 造作用 7寸目 替刃バクマ工業
1,998税込2,198
1セット(3枚)
5日以内出荷
バクマソー225mm用替刃。お得な3枚パック
用途一般木材の切断に。板厚(mm)0.4切り幅(mm)0.55+-0.05刃渡り(mm)225
バクマソー替刃 バクマ工業バクマソー替刃バクマ工業(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
刃先には、衝撃焼き入れを施してありますので、耐久性に優れ、シャープな切れ味を長期間保てます。刃の取り替えがワンタッチでできます
用途一般木材、合板、集成材、竹、硬木などの横挽き用刃渡り(mm)225寸法(mm)(幅)60×(奥行)290×(厚さ)2質量(g)56切り幅(mm)0.65±0.05のこぎり板厚(mm)0.5
ショートスリムソー工作替刃 BIGMAN(ビッグマン)ショートスリムソー工作替刃BIGMAN(ビッグマン)
489税込538
1個
4日以内出荷
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ材質刃部:SK材寸法(mm)225×34×0.6質量(g)44タイプ工作刃幅(mm)34適合品番【本体】SSS-4刃厚(mm)0.6交換方法回転脱着式(共通フック)刃渡り(mm)225刃ピッチ(mm)1.5
ショートスリムソー大工替刃 BIGMAN(ビッグマン)ショートスリムソー大工替刃BIGMAN(ビッグマン)
489税込538
1個
3日以内出荷
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ材質刃部:SK材寸法(mm)257×32×0.6質量(g)35タイプ大工刃幅(mm)34適合品番【本体】SSS-3刃厚(mm)0.6交換方法回転脱着式(共通フック)刃渡り(mm)225刃ピッチ(mm)1.875
ショートスリムソー解体荒切替刃 BIGMAN(ビッグマン)ショートスリムソー解体荒切替刃BIGMAN(ビッグマン)
469税込516
1個
4日以内出荷
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ材質刃部:SK材寸法(mm)257×32×0.6質量(g)35タイプ解体荒切刃幅(mm)34適合品番【本体】SSS-2刃厚(mm)0.6交換方法回転脱着式(共通フック)刃渡り(mm)225刃ピッチ(mm)2.5
ショートスリムソーズーム替刃 BIGMAN(ビッグマン)ショートスリムソーズーム替刃BIGMAN(ビッグマン)
489税込538
1個
4日以内出荷
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ材質刃部:SK材寸法(mm)257×32×0.6質量(g)35タイプズーム刃幅(mm)34適合品番【本体】SSS-1刃厚(mm)0.6交換方法回転脱着式(共通フック)刃渡り(mm)225刃ピッチ(mm)1.25~2
ショートスリムソー工作 BIGMAN(ビッグマン)ショートスリムソー工作BIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。ピッチ(mm)刃:約1.5本体質量(g)115刃幅(mm)34板厚(mm)0.6刃渡り(mm)225
ショートスリムソー大工 BIGMAN(ビッグマン)ショートスリムソー大工BIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。ピッチ(mm)刃:約1.875本体質量(g)115刃幅(mm)34板厚(mm)0.6刃渡り(mm)225
ショートスリムソー解体荒切 BIGMAN(ビッグマン)ショートスリムソー解体荒切BIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。ピッチ(mm)刃:約2.5本体質量(g)115刃幅(mm)34板厚(mm)0.6刃渡り(mm)225
ショートスリムソーズーム BIGMAN(ビッグマン)ショートスリムソーズームBIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。ピッチ(mm)刃:約1.25~2本体質量(g)115刃幅(mm)34板厚(mm)0.6刃渡り(mm)225

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり替刃