絞り込み
ブランド
  • レザーソー(9)
  • 神東工業(6)
  • 岡田金属工業所(4)
  • アルス(3)
  • 河部精密工業(KSK)(3)
  • SK11(3)
  • 神沢(2)
  • バクマ工業(2)
  • ナカヤ(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • LENOX(レノックス)(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • 角利(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • EB-SK11(1)
  • iHelp(1)
  • E-SPF(1)
刃長(mm)
  • 250
  • 80(11)
  • 100(10)
  • 110(6)
  • 120(24)
  • 135(4)
  • 150(15)
  • 160(4)
  • 165(4)
  • 180(21)
  • 200(12)
  • 210(73)
  • 225(23)
  • 230(4)
  • 240(65)
  • 260(4)
  • 265(14)
  • 270(43)
  • 300(46)
  • 330(13)
ピッチ(mm)
  • 1.4(5)
  • 1.5(5)
  • 1.7(2)
  • 1.75(1)
  • 2.5(1)
  • 2.7~3.6(1)
  • 4(1)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼットソー 替刃 岡田金属工業所ゼットソー 替刃岡田金属工業所(81件のレビュー)
829税込912
1枚
当日出荷
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
ゼットソーIII 替刃 岡田金属工業所ゼットソーIII 替刃岡田金属工業所(29件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き歯先衝撃(高周波)焼入れ
金切鋸刃 ステンレス用 神東工業金切鋸刃 ステンレス用神東工業(6件のレビュー)
749税込824
1セット(2枚)
当日出荷
刃長(mm)250
金切ノコ 250mm 替刃2枚付 BIGMAN(ビッグマン)金切ノコ 250mm 替刃2枚付BIGMAN(ビッグマン)
679税込747
1個
当日出荷
金切鋸は押して切る。
仕様中目セット内容替刃2枚付材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:スチール。ハンドル:木。寸法(mm)440×100×26質量(g)404タイプ3個刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B
ゼットソー硬木250 替刃 岡田金属工業所ゼットソー硬木250 替刃岡田金属工業所(7件のレビュー)
979税込1,077
1枚
当日出荷
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き刃わたり(mm)250ピッチ(mm)1.75仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5776質量(g)68刃長(mm)250板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68
ゴールド鋸  替刃 タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸 替刃タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)
629税込692
1枚
当日出荷
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
用途一般造作横挽き用歯先衝撃(高周波)焼入れ
金切鋸刃 神東工業金切鋸刃神東工業(1件のレビュー)
499税込549
1セット(6枚組)
当日出荷
国内で製造される高品質ジグソーブレード
刃長(mm)250仕様般金属用(おれない)材質SK-31インチ当たり山数24
ゼットソー8寸目 替刃 岡田金属工業所ゼットソー8寸目 替刃岡田金属工業所
5,998税込6,598
1パック(6枚)
当日出荷
「ゼットソー265」よりも更に滑らかな切り口を求められる方や和室等で切断面が見える部分の切断加工には「ゼットソー8寸目」以下のピッチのノコギリをお勧めします。
ハンディソーα FISH 替刃 神沢ハンディソーα FISH 替刃神沢(1件のレビュー)
959税込1,055
1セット(3枚)
当日出荷
用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに刃渡り(mm)250刃厚(mm)0.6材質(刃)バイメタル鋸目(山/インチ目)24
レザーソーSELECT 生木 替刃 レザーソーレザーソーSELECT 生木 替刃レザーソー(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
生木専用タイプです。太枝切りに最適です。 刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。 縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
プラマーソー塩ビ用D型替刃 河部精密工業(KSK)プラマーソー塩ビ用D型替刃河部精密工業(KSK)
699税込769
1個
当日出荷
刃長(mm)250トラスコ品番828-3314材質刃:焼入特殊鋼全長(mm)300
金切鋸刃 iHelp金切鋸刃iHelp
239税込263
1丁
当日出荷
金切鋸用の一般金属切断用替刃です。
用途鉄・アルミ・一般金属用。鋼管・鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。仕様中目セット内容6枚入材質ブレード:カーボン鋼寸法(mm)250×12×1質量(g)12タイプ一般金属用(鉄・アルミ)刃長(mm)250山数24対応機種IH-07・IH-08・BK-30
金切鋸刃 神東工業金切鋸刃神東工業(3件のレビュー)
289税込318
1セット(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
国内で製造される高品質ジグソーブレード
刃長(mm)250
ワークソー替刃 神東工業ワークソー替刃神東工業(3件のレビュー)
579税込637
1枚
当日出荷
刃長(mm)250刃ピッチ(mm)1.5
レザーソーSELECT  竹挽 替刃 レザーソーレザーソーSELECT 竹挽 替刃レザーソー(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工
プラマーソー塩ビ用マルチ替刃 河部精密工業(KSK)プラマーソー塩ビ用マルチ替刃河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)
549税込604
1個
予約販売
刃長(mm)250トラスコ品番828-3315材質刃:焼入特殊鋼全長(mm)300
スレート鋸 替刃 神東工業スレート鋸 替刃神東工業
459税込505
1本
当日出荷
替刃式のこぎり 替刃 EB-SK11替刃式のこぎり 替刃EB-SK11
789税込868
1枚
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
用途塩ビパイプ・内装ボード・ビニールパイプ・一般木材・プラスチック板などの切断作業。刃渡り(mm)250適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(240竹挽用・270仮枠用・240剪定用)刃厚(mm)0.6
万能鋸MAP 替刃 塩ビ用P SK11万能鋸MAP 替刃 塩ビ用PSK11
999税込1,099
1パック(2枚)
当日出荷
万能鋸MAP専用替刃です。万能鋸MAPにセットしてご使用いただける塩ビ用ブレードです。
用途木工・新建材・プラスチック・塩ビパイプなどの切断作業。刃渡り(mm)250仕様万能鋸MAP
レザーソーSELECT 仮枠 替刃 レザーソーレザーソーSELECT 仮枠 替刃レザーソー
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
用途コンパネ・一般木材・生木・竹
ALC鋸 替刃 神東工業ALC鋸 替刃神東工業
1,498税込1,648
1セット(2枚)
当日出荷
刃長(mm)250
バクマソー タテ・ヨコ・ナナメ替刃 バクマ工業バクマソー タテ・ヨコ・ナナメ替刃バクマ工業
969税込1,066
1個
当日出荷
刃先には衝撃焼入を施してありますので耐久性に優れシャープな切れ味を長期間保てます。 タテ目とヨコ目の絶妙なコンビネーション目立てで、どの方向にも力を発揮
刃渡り(mm)250寸法(mm)(幅)63×(奥行)335×(厚さ)2質量(g)100ピッチ1.5mm切り幅(mm)0.65±0.05のこぎり板厚(mm)0.5鋸目(山/寸目)9
ピストル鋸25 荒目 替刃 アルスピストル鋸25 荒目 替刃アルス(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
ピストル鋸25荒目PS-25L用の替刃です。
用途生木の剪定刃長(mm)250トラスコ品番752-4943全長(mm)300質量(g)60表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PS-25L材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ホームワンリサイクル(木材・プラスチック用鋸替刃) レザーソーホームワンリサイクル(木材・プラスチック用鋸替刃)レザーソー
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
用途一般木材から塩ビパイプ・竹に最適、直径5cmまでなら快適に切断可能刃長(mm)250ピッチ(mm)1.4板厚(mm)0.6質量(g)20
万能鋸MAP 替刃 金工用M SK11万能鋸MAP 替刃 金工用MSK11
999税込1,099
1パック(2枚)
当日出荷
万能鋸MAP専用替刃です。万能鋸MAPにセットしてご使用いただける金工用ブレードです。
用途軟鉄・真鍮・鉛管・アルミ・銅などの切断作業。刃渡り(mm)250仕様万能鋸MAP
レザーソーSELECT  剪定 替刃 レザーソーレザーソーSELECT 剪定 替刃レザーソー(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。 枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
レザーソーSELECT 樹脂 替刃 レザーソーレザーソーSELECT 樹脂 替刃レザーソー
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
塩ビ・プラスチック用タイプです。 丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。
用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)板厚(mm)0.7
プラマーソーマルチ型 塩ビパイプ用 替刃NO.2 河部精密工業(KSK)プラマーソーマルチ型 塩ビパイプ用 替刃NO.2河部精密工業(KSK)
2,898税込3,188
1パック(5枚)
当日出荷
刃長(mm)250トラスコ品番171-1245全長(mm)300質量(g)280
バクマソー 替刃 バクマ工業バクマソー 替刃バクマ工業
799税込879
1個
当日出荷
刃先には、衝撃焼き入れを施してありますので、耐久性に優れ、シャープな切れ味を長期間保てます。刃の取り替えがワンタッチでできます
用途一般木材、合板、集成材、竹、硬木などの横挽き用刃長(mm)250寸法(mm)約80×750×20質量(g)328
替刃式鋸 ダイハード250 替刃 ナカヤ替刃式鋸 ダイハード250 替刃ナカヤ
899税込989
1個
5日以内出荷
中屋 替刃式鋸 ダイハード DH-250用替刃。
用途木材の切断に。全長(mm)205質量(g)53板厚(mm)0.5刃渡り(mm)250目数寸22枚目
替刃式鋸 名工 替刃 8寸 ナカヤ替刃式鋸 名工 替刃 8寸ナカヤ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
中屋替刃式鋸 名工 M-250用替刃。
用途木材の切断に。全長(mm)270質量(g)63板厚(mm)0.5刃渡り(mm)250目数寸23枚目
バイメタル金切鋸刃 LENOX(レノックス)バイメタル金切鋸刃LENOX(レノックス)
609税込670
1個
当日出荷から3日以内出荷
コバルトハイスバイメタルで折れにくく安全・長寿命。●独自の刃先形状で切れ味アップ。
用途250mm金切フレーム用。材質コバルトハイスバイメタル
目盛のこ片刃 替刃 E-SPF目盛のこ片刃 替刃E-SPF
1,370税込1,507
1枚
3日以内出荷
切り込み深さがわかる目盛り付のこぎり。目盛りはレーザーマーキング加工により擦れても消えません。 SPF材に最適なサイズの刃渡りに合わせ、刃厚と刃先(目立て)を研究されたのこぎりは作業時のストレスを軽減します。 切り込み深さや平行・垂直がわかりやすいので接ぎ手加工に便利です。
刃渡り(mm)250材質刃物鋼SK85質量(g)54寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×337×1刃厚(mm)0.6
ピストル型鋸替刃 アルスピストル型鋸替刃アルス
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ピストル鋸用の替刃です。
用途生木の剪定に刃長(mm)250全長(mm)300質量(g)60表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
技工 替刃式鋸 替刃 角利技工 替刃式鋸 替刃角利(1件のレビュー)
889税込978
1枚
3日以内出荷
刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸です。他社のフック式替刃とも共通で使用できます。刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。
用途一般木材、集成材、合板刃長(mm)250全長(mm)286刃厚(mm)0.5材質(刃)刃物用炭素鋼
替刃式鋸250替刃 SK11替刃式鋸250替刃SK11
579税込637
1枚
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。目が細かく、薄板・ベニヤ細工用に最適です。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。刃渡り(mm)250仕様8寸目刃厚(mm)0.5
窯業系サイディングソー EG-25S 替刃 レザーソー窯業系サイディングソー EG-25S 替刃レザーソー
1,088税込1,197
1枚
当日出荷
用途硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断刃長(mm)250ピッチ(mm)1.5トラスコ品番769-2561質量(g)45板厚(mm)0.7
レザーソーEG-25P 替刃 レザーソーレザーソーEG-25P 替刃レザーソー(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
5日以内出荷
塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。 水道設備や配管工事に最適です。 超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。 従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。 この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。 また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。
用途塩ビパイプ・デコラ・アクリル刃長(mm)250ピッチ(mm)1.5トラスコ品番769-2102質量(g)33板厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ウッディ25荒目 替刃 アルスウッディ25荒目 替刃アルス
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷
ウッディ25荒目 WD-25L用の替刃です。
用途生木の剪定に刃長(mm)250トラスコ品番440-0402全長(mm)306質量(g)60表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディソー 替刃 直切用 神沢ハンディソー 替刃 直切用神沢
869税込956
1個
翌々日出荷
ハンディソー NO.1-A・NO.1-B・NO.2 替刃直切鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに刃わたり(mm)250鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり替刃