絞り込み
刃長(mm)
  • 270
  • 80(12)
  • 100(10)
  • 110(6)
  • 120(24)
  • 125(7)
  • 135(4)
  • 150(15)
  • 160(4)
  • 165(4)
  • 180(22)
  • 200(12)
  • 210(89)
  • 225(25)
  • 230(4)
  • 240(75)
  • 250(43)
  • 265(18)
  • 300(50)
  • 330(16)
ピッチ(mm)
  • 1.7(3)
  • 1.75(1)
  • 2.1(1)
  • 2.3(1)
  • 2.4(2)
  • 2.5(5)
  • 2.7~3.6(1)
  • 3(2)
  • 3.2~4(1)
  • 3.4(1)
  • 3.7(2)
  • 4(2)
  • 4.2(1)
ブランド
  • レザーソー(11)
  • Silky(ユーエム工業)(6)
  • 角利(角利産業)(5)
  • ナカヤ(4)
  • アルス(3)
  • エスコ(3)
  • SK11(3)
  • バクマ工業(2)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(1)
  • 浅香工業(1)
  • 近正(1)
  • サボテン(1)
  • EB-SK11(1)
  • 別所二郎作(1)
  • 石鋸工業(1)
  • SHARK SAW(1)
  • KENOH(1)
  • 玉鳥(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムボーイ  替刃 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 替刃Silky(ユーエム工業)(33件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
ゴム太郎  替刃 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎 替刃Silky(ユーエム工業)(32件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
ガンファイター270 替刃 Silky(ユーエム工業)ガンファイター270 替刃Silky(ユーエム工業)(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
衝撃焼入れ  強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ  切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工、剪定刃わたり(mm)270全長(mm)310質量(g)45切り幅(mm)1.0目数(mm)12枚目/30
ゼットソー竹挽270替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー竹挽270替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(12件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷
刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃渡り(mm)270ピッチ(mm)1.75質量(g)68板厚(mm)0.66切り幅(mm)0.96
レザーソー LB-A  竹 挽 替刃 レザーソーレザーソー LB-A 竹 挽 替刃レザーソー(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。
用途竹材
ゴムボーイカーブ荒目 替刃 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイカーブ荒目 替刃Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。 抜き差し便利で切れ味抜群!! カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。
用途剪定目数8枚目/30mm
レザーソー LG-A 生木 替刃 レザーソーレザーソー LG-A 生木 替刃レザーソー
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。当然切口も綺麗。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
レザーソー LT-A  仮 枠 替刃 レザーソーレザーソー LT-A 仮 枠 替刃レザーソー(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途一般木材・竹・生木ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7
ツルギカーブ 替刃 Silky(ユーエム工業)ツルギカーブ 替刃Silky(ユーエム工業)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
ガンファイター カーブ 替刃 Silky(ユーエム工業)ガンファイター カーブ 替刃Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
仕様替刃切り幅(mm)1.2目数11枚目
青雲作ブルーハード 替刃 レザーソー青雲作ブルーハード 替刃レザーソー(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
用途一般木材・細工両用
替刃式のこぎり 替刃 EB-SK11替刃式のこぎり 替刃EB-SK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
用途仮枠・左官・土木工事等での集成材・一般木材の切断作業。刃渡り(mm)270適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(270仮枠用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・240竹挽用・240剪定用)刃厚(mm)0.9
ジョーズ替刃フッ素 サボテンジョーズ替刃フッ素サボテン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
摩擦が少なく軽く切れるフッ素コート刃で作業効率がアップします。フッ素コート刃で摩擦を軽減し、軽い切れ味です。フッ素コート刃でヤニ・シブが付きにくく、お手入れが簡単です。替刃式で経済的です。刃先衝撃焼き入れで切れ味が長期間持続します。
用途剪定作業。仕様フッ素樹脂加工、バックテーパー加工(あさり無し)、刃先衝撃焼入材質刃部:刃物鋼
レザーソー LH-A 剪定 替刃 レザーソーレザーソー LH-A 剪定 替刃レザーソー
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から翌々日出荷
鏡面仕上げのような切口です。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。 山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。(ボタン材の発生を防ぎます)水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置。 スムーズに切断できます。
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)ピッチ(mm)4板厚(mm)1.1
ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 替刃 アルスワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 替刃アルス(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
竹挽鋸TB-27用の替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
用途竹の切断に刃長(mm)270トラスコ品番396-5911適合本体TB-27全長(mm)330質量(g)52表面処理特殊表面処理対応商品TB-27、NK-24、DI-27、ES-24、KZ-24材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式鋸 名工 替刃 9寸 ナカヤ替刃式鋸 名工 替刃 9寸ナカヤ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
中屋替刃式鋸 名工 M-270用替刃。
用途木材の切断に。全長(mm)300質量(g)80板厚(mm)0.6刃渡り(mm)270目数寸16枚目
技工 替刃式鋸 替刃 角利(角利産業)技工 替刃式鋸 替刃角利(角利産業)
649税込714
1枚
3日以内出荷
刃の取替えがワンタッチで出来る鋸の替え刃です。他社のフック式替刃とも共通で使用できます。刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。
用途一般木材、集成材、合板刃長(mm)270全長(mm)306刃厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼
替刃式サヤ付鋸270剪定替刃 SK11替刃式サヤ付鋸270剪定替刃SK11
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。 刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。 特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。生木の切断・剪定作業、木材の切断に最適です。
用途剪定作業をはじめとした生木・木材の切断作業。刃渡り(mm)270材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1材質(刃)SK-5目数8枚目
レザーソー LC-A カーブ鋸 替刃 レザーソーレザーソー LC-A カーブ鋸 替刃レザーソー
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
カーブ形状の刃により自然と力が入り食込み易く太い枝もスムーズに切断できます。 特に肩より上の山林作業や足場の悪い場所で効力を発揮します。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』により切口が綺麗、樹木を傷めずシャープに切落しします。(ボタン材の発生を防ぐ)
用途枝木・樹木ピッチ(mm)4板厚(mm)1.4
木挽 替刃 レザーソー木挽 替刃レザーソー
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
造林用鋸の最高級品。 生木専用タイプです。太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。
用途枝打全般(枝木・樹木)
サヤ付替刃式鋸 替刃 仮枠用 SHARK SAWサヤ付替刃式鋸 替刃 仮枠用SHARK SAW
898税込988
1枚
当日出荷から翌々日出荷
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃ピッチ(mm)3
替刃式サヤ付鋸270竹挽替刃 SK11替刃式サヤ付鋸270竹挽替刃SK11(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。 刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。竹の伐採・加工、木材の加工に最適です。
用途竹などの切断作業。刃渡り(mm)270材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1材質(刃)SK-5目数18枚目
替刃式サヤ付鋸270仮枠替刃 SK11替刃式サヤ付鋸270仮枠替刃SK11
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。 無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。 コンパネ・角材・塩ビパイプの切断、仮枠作業に最適です。
用途コンパネ・角材・塩ビパイプの切断作業。刃渡り(mm)270材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1材質(刃)SK-5目数11枚目
替刃式両刃鋸270mm 替刃 別所二郎作替刃式両刃鋸270mm 替刃別所二郎作
4,698税込5,168
1枚
6日以内出荷
一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。
用途替刃式両刃鋸270mm(010936)の替刃として。仕様防錆袋入りその他【挽目】縦挽・横挽材質SK-95全長(mm)425品番10936質量(g)152タイプ替刃ピッチ(mm)2.5刃厚(mm)0.48(先中央値)刃渡り(mm)270
替刃式サヤ付鋸 万能目 替刃 玉鳥替刃式サヤ付鋸 万能目 替刃玉鳥
999税込1,099
1個
当日出荷
一般ユーザーからハードユーザーまで、幅広く使って頂ける万能目タイプのサヤ付鋸です。一般木材の切断や庭木の剪定作業など、幅広くお使い頂けます。替刃式サヤ付鋸万能目の替刃です。
用途一般木材の切断、庭木・枝の剪定作業に。仕様【刃部】衝撃焼入・無電解ニッケルメッキピッチ(mm)2.5刃長(mm)270板厚(mm)0.7
鋸[造作用] エスコ鋸[造作用]エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
[EA599RA-7用]替刃。
用途集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)向け。ピッチ(mm)1.7刃長(mm)270刃厚(mm)0.6材質(刃)SK材
[生木用]カーブ鋸 エスコ[生木用]カーブ鋸エスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
EA599RG用替刃。
刃長(mm)270材質(刃)SK材(炭素工具鋼鋼材)
りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃 バクマ工業りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃バクマ工業
799税込879
1個
5日以内出荷
バクマりんご鋸「未来」替刃式剪定鋸270mm用替刃。
用途りんご・その他の果樹剪定に。材質SK-5全長(mm)300質量(g)33ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)270
バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃 バクマ工業バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃バクマ工業
959税込1,055
1個
5日以内出荷
バクマソー「剪定」 替刃式剪定鋸270mm用替刃。
用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)300質量(g)33ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)270
ワンダーソー 替刃式両刃 替刃 尺0寸 ナカヤワンダーソー 替刃式両刃 替刃 尺0寸ナカヤ
2,798税込3,078
1個
12日以内出荷
中屋 ワンダーソー W-270用替刃。
用途木材の切断に。全長(mm)365質量(g)117板厚(mm)0.6刃先インパルス焼入刃渡り(mm)270目数寸12枚目
替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)270 替刃 ナカヤ替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)270 替刃ナカヤ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
中屋替刃式鋸 EXPERT EX-270用替刃。
用途木材の切断に。全長(mm)310質量(g)62板厚(mm)0.8刃渡り(mm)270目数寸10枚目
替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 替刃 尺0寸 ナカヤ替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 替刃 尺0寸ナカヤ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
中屋 替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 KR-270用替刃
用途木材の切断に。全長(mm)300質量(g)157刃渡り(mm)270目数寸12枚目
替刃式 木鞘付剪定鋸 替刃 石鋸工業替刃式 木鞘付剪定鋸 替刃石鋸工業
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
越後天竜 替刃式木鞘付剪定鋸用替刃
用途木枝の剪定に。材質SK-5刃渡り(mm)270
替刃式剪定鋸 替刃 KENOH替刃式剪定鋸 替刃KENOH
659税込725
1個
8日以内出荷
KNO替刃式剪定鋸 CS-A27用替刃
用途枝木の剪定作業や木材の切断に。刃渡り(mm)約270材質(刃)高炭素鋼
替刃式鋸 替刃 角利(角利産業)替刃式鋸 替刃角利(角利産業)(1件のレビュー)
499税込549
1枚
4日以内出荷
替刃式鋸270mm用の替刃です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。フック式なので刃の取り替えがワンタッチでできます。
用途一般木材、集成材、合板刃長(mm)270全長(mm)305質量(g)75刃厚(mm)0.7材質(刃)SK-5
技工 替刃式鋸 替刃 角利(角利産業)技工 替刃式鋸 替刃角利(角利産業)
2,398税込2,638
1セット(3枚)
3日以内出荷
刃の取替えがワンタッチで出来る鋸の替え刃です。他社のフック式替刃とも共通で使用できます。刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。改良刃(横引目と縦引目の組み合わせ)により、たて・よこ・斜め切りに優れた効果を発揮します。
用途一般木材、集成材、合板刃長(mm)270付属品収納ケース全長(mm)306材質(ケース)ポリプロピレン刃厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼
技工 替刃式鋸 替刃 角利(角利産業)技工 替刃式鋸 替刃角利(角利産業)
699税込769
1枚
3日以内出荷
刃の取替えがワンタッチで出来る鋸の替え刃です。他社のフック式替刃とも共通で使用できます。刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。改良刃(横引目と縦引目の組み合わせ)により、たて・よこ・斜め切りに優れた効果を発揮します。
用途一般木材、集成材、合板刃長(mm)270全長(mm)306刃厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼
技工 替刃式鋸 替刃 角利(角利産業)技工 替刃式鋸 替刃角利(角利産業)
1,598税込1,758
1セット(3枚)
3日以内出荷
刃の取替えがワンタッチで出来る鋸の替え刃です。他社のフック式替刃とも共通で使用できます。刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。
用途一般木材、集成材、合板刃長(mm)270付属品収納ケース全長(mm)306材質(ケース)ポリプロピレン刃厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼
ウルトラカット剪定鋸 270mm替刃 近正ウルトラカット剪定鋸 270mm替刃近正
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
刃長(mm)270トラスコ品番439-8726全長(mm)310
宝長久寛文作 二段目剪定鋸 替刃 浅香工業宝長久寛文作 二段目剪定鋸 替刃浅香工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
3日以内出荷
鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップします。刃長270mmタイプ二段目立て構造のスチール製剪定鋸替刃。
用途二段目剪定鋸270mm用替刃刃長(mm)270材質スチール全長(mm)325質量(g)85

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり替刃