絞り込み
ブランド
  • レザーソー(6)
  • バクマ工業(4)
  • Silky(ユーエム工業)(2)
  • 神東工業(1)
刃長(mm)
  • 330
  • 80(11)
  • 100(10)
  • 110(6)
  • 120(24)
  • 135(4)
  • 150(15)
  • 160(4)
  • 165(4)
  • 180(21)
  • 200(12)
  • 210(73)
  • 225(23)
  • 230(4)
  • 240(65)
  • 250(42)
  • 260(4)
  • 265(14)
  • 270(43)
  • 300(46)
ピッチ(mm)
  • 1.8(1)
  • 2.4(2)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 3.5~4.5(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスター 替刃 Silky(ユーエム工業)マスター 替刃Silky(ユーエム工業)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
樹脂コアをインサートしたアルミパイプフレームでさらに剛性がアップした新型マスター。 あらゆるプロフェッショナルユースを強力にサポートします。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工
ツルギカーブ 替刃 Silky(ユーエム工業)ツルギカーブ 替刃Silky(ユーエム工業)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から翌々日出荷
バクマソー 仮枠330 替刃 バクマ工業バクマソー 仮枠330 替刃バクマ工業
2,198税込2,418
1セット(3枚)
当日出荷
バクマソー仮枠330mm用替刃。お得な3枚パック
用途一般木材の切断に。板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.25+-0.05刃渡り(mm)330
バクマソー替刃 バクマ工業バクマソー替刃バクマ工業
949税込1,044
1個
当日出荷
柄がゴムハンドルのため、すべらず、疲れず、力が逃げない。刃先には衝撃焼入を施してあるため、耐久性に優れ、シャープな切味を長期間保てます。
刃長(mm)330
木挽 替刃 レザーソー木挽 替刃レザーソー
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から翌々日出荷
造林用鋸の最高級品。 生木専用タイプです。太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。
用途枝打全般(枝木・樹木)
竹挽鋸 EVAGRIP 替刃 レザーソー竹挽鋸 EVAGRIP 替刃レザーソー
1,998税込2,198
1枚
8日以内出荷
竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。
用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用刃長(mm)330ピッチ(mm)2.5(寸12枚目)板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソー仮枠 EVAGRIP 替刃 レザーソーレザーソー仮枠 EVAGRIP 替刃レザーソー(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から翌々日出荷
激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。 強靱な目立てがパワーを発揮します。
用途丸太・角材・コンパネの切断ピッチ(mm)3.0(寸10枚目)板厚(mm)0.8
ALC替刃No.1 神東工業ALC替刃No.1神東工業
1,098税込1,208
1パック(2枚)
翌々日出荷
高級特殊鋼を使用し完全熱処理を施しているので耐久性に優れています。
用途ALC建材用。D3122:鉛管、スレート用。全長(mm)350質量(g)188タイプNo.1ピッチ(mm)6刃長(mm)330板厚(mm)1.05材質(刃)HCS(SK材)切り幅(mm)1.5歯ピッチ(mm)6.5・1.8切り溝幅(mm)1.5
りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃 バクマ工業りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃バクマ工業
999税込1,099
1個
5日以内出荷
バクマりんご鋸「未来」替刃式剪定鋸330mm用替刃。
用途りんご・その他の果樹剪定に。材質SK-5全長(mm)355質量(g)41ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)330
バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃 バクマ工業バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃バクマ工業
999税込1,099
1個
5日以内出荷
バクマソー「剪定」 替刃式剪定鋸330mm用替刃。
用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)355質量(g)41ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)330
レザーソー LC-A カーブ鋸 替刃 レザーソーレザーソー LC-A カーブ鋸 替刃レザーソー
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から翌々日出荷
カーブ形状の刃により自然と力が入り食込み易く太い枝もスムーズに切断できます。 特に肩より上の山林作業や足場の悪い場所で効力を発揮します。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』により切口が綺麗、樹木を傷めずシャープに切落しします。(ボタン材の発生を防ぐ)
用途枝木・樹木ピッチ(mm)4板厚(mm)1.4
恵み  厚刃  330 (サヤ付・折込) 替刃 レザーソー恵み 厚刃 330 (サヤ付・折込) 替刃レザーソー
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
綺麗な切口で樹木を傷めず腐乱病の予防になります。 縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)刃長(mm)330ピッチ(mm)3板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
恵み  薄刃  サヤ付 替刃 レザーソー恵み 薄刃 サヤ付 替刃レザーソー
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
綺麗な切口で樹木を傷めず腐乱病の予防になります。 縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.6

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり替刃