絞り込み
刃長(mm)
- 150(1)
- 175(2)
- 225(3)
ピッチ(mm)
- 1.41
- 0.7(2)
- 1(7)
- 1.05(4)
- 1.2(5)
- 1.25~2(2)
- 1.3(3)
- 1.4(8)
- 1.5(48)
- 1.6(3)
- 1.7(12)
- 1.75(25)
- 2(4)
- 2.15(10)
- 2.4(6)
- 2.5(18)
- 3(27)
- 4(5)
- 8(3)
- その他(4)
- ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(6)

ハイスパイマン用替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。トラスコ品番818-5850種別替刃材質ハイス鋼(刃先)質量(g)46ピッチ(mm)1.41刃長(mm)225板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15刃渡り(mm)225
ミニパネルソーきつつき150
岡田金属工業所(ゼットソー)¥699~税込¥769~1枚ほか当日出荷手軽なサイズの精密横挽き用です。先端のきつつき刃を定規に沿わせて挽けば窓開け加工ができます。電気工事から日曜大工まで幅広い作業におすすめです。用途精密よこ挽き・窓開け用。杉・桧・米松・パイン集成材など切断可能。刃長(mm)150刃ピッチ(mm)1.41
ウエスタン180金属用本体
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でバリ取り作業ができます。用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。仕様板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番818-5767材質刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)350質量(g)198タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.41刃長(mm)1752018年トラスコ掲載ページ4 1151
ハイスパイマン 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥5,198税込¥5,7181セット(6枚)当日出荷ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。用途金属切断用。ピッチ(mm)1.41板厚(mm)0.7切り幅(mm)1刃渡り(mm)225
ウエスタン180金属用替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥799税込¥8791枚当日出荷屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でパリ取り作業ができます。用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。仕様板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、替刃1枚トラスコ品番818-5768材質刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)全長(mm)210質量(g)26タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.41刃長(mm)1752018年トラスコ掲載ページ4 1151