絞り込み
刃長(mm)
  • 150(1)
  • 175(2)
  • 225(6)
ピッチ(mm)
  • 1.41
  • 1(27)
  • 1.05(7)
  • 1.2(10)
  • 1.3(9)
  • 1.4(20)
  • 1.5(91)
  • 1.6(7)
  • 1.7(34)
  • 1.75(62)
  • 1.9(5)
  • 2(9)
  • 2.15(20)
  • 2.2(8)
  • 2.4(22)
  • 2.5(46)
  • 2.8(6)
  • 3(51)
  • 4(18)
  • 6(6)
ブランド
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイスパイマン(金属切断用のこぎり) 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ハイスパイマン(金属切断用のこぎり)

    岡田金属工業所(ゼットソー)(47件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
    用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。トラスコ品番818-5849種別本体材質ハイス鋼(刃先)全長(mm)380質量(g)120ピッチ(mm)1.41刃長(mm)225板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15刃渡り(mm)225
  • ハイスパイマン用替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ハイスパイマン用替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1枚
    当日出荷
    刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
    トラスコ品番818-5850種別替刃材質ハイス鋼(刃先)質量(g)46ピッチ(mm)1.41刃長(mm)225板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15刃渡り(mm)225
  • パイマン 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイマン 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1枚
    当日出荷
    用途鉛管・銅管・黄銅管仕様特殊表面処理種別替刃ピッチ(mm)1.41板厚(mm)0.60切り幅(mm)1.00刃わたり(mm)225
  • ミニパネルソーきつつき150 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ミニパネルソーきつつき150

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    ¥699~税込¥769~
    1枚ほか
    当日出荷
    手軽なサイズの精密横挽き用です。先端のきつつき刃を定規に沿わせて挽けば窓開け加工ができます。電気工事から日曜大工まで幅広い作業におすすめです。
    用途精密よこ挽き・窓開け用。杉・桧・米松・パイン集成材など切断可能。刃長(mm)150刃ピッチ(mm)1.41
  • パイマン 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイマン

    岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途鉛管・銅管・黄銅管仕様特殊表面処理トラスコ品番818-5840種別本体全長(mm)379質量(g)116ピッチ(mm)1.41刃長(mm)225板厚(mm)0.60切り幅(mm)1.00刃わたり(mm)225
  • ハイスパイマン 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ハイスパイマン

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    当日出荷
    ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。
    用途金属切断用。セット内容本体×1、替刃×1ピッチ(mm)1.41板厚(mm)0.7切り幅(mm)1刃渡り(mm)225
  • ウエスタン180金属用本体 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ウエスタン180金属用本体

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷
    屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でバリ取り作業ができます。
    用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。仕様板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番818-5767材質刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)350質量(g)198タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.41刃長(mm)1752018年トラスコ掲載ページ4 1151
  • ハイスパイマン 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ハイスパイマン 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット(6枚)
    当日出荷
    ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。
    用途金属切断用。ピッチ(mm)1.41板厚(mm)0.7切り幅(mm)1刃渡り(mm)225
  • ウエスタン180金属用替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ウエスタン180金属用替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    ¥799税込¥879
    1枚
    当日出荷
    屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でパリ取り作業ができます。
    用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。仕様板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、替刃1枚トラスコ品番818-5768材質刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)全長(mm)210質量(g)26タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.41刃長(mm)1752018年トラスコ掲載ページ4 1151
のこぎり