絞り込み
刃長(mm)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 172(2)
  • 180(6)
  • 200(3)
  • 210(5)
  • 225(12)
  • 240(9)
  • 250(5)
  • 300(3)
ピッチ(mm)
  • 1.5
  • 0.7(2)
  • 1(7)
  • 1.05(4)
  • 1.2(5)
  • 1.3(3)
  • 1.4(8)
  • 1.41(6)
  • 1.6(3)
  • 1.7(12)
  • 1.75(25)
  • 2(4)
  • 2.15(10)
  • 2.2(4)
  • 2.4(6)
  • 2.5(18)
  • 3(27)
  • 4(5)
  • 8(3)
  • その他(4)
ブランド
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(17)
  • レザーソー(14)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
  • SHARK SAW(3)
  • バクマ工業(2)
  • 別所二郎作(2)
  • エスコ(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • 神東工業(1)
  • 石鋸工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプソー240替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー240替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷
プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5トラスコ品番818-5839質量(g)193板厚(mm)0.6切り幅0.93mm
パイプソー先細240替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー先細240替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷
プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5トラスコ品番818-5846質量(g)158板厚(mm)0.6切り幅0.93mm
パイプソー300 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー300 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(10件のレビュー)
739税込813
1枚
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード刃わたり(mm)300ピッチ(mm)1.50仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5843質量(g)66刃長(mm)300板厚(mm)0.66切り幅(mm)1.02
レザーソー180薄刃 替刃 レザーソーレザーソー180薄刃 替刃レザーソー(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ刃長(mm)180ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2251質量(g)22板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
レザーソー 替刃 レザーソーレザーソー 替刃レザーソー(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
切り口が美しい仕上がりです
用途一般木材・化粧合板ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.3
デコラソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)デコラソー 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
419税込461
1枚
当日出荷
用途木材の横引き・硬質樹脂板刃わたり(mm)225ピッチ(mm)1.50仕様替刃トラスコ品番818-5856質量(g)40刃長(mm)225板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93
レザーソーZA型 替刃 レザーソーレザーソーZA型 替刃レザーソー(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用刃長(mm)240ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2315質量(g)32板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
レザーソー180厚刃 替刃 レザーソーレザーソー180厚刃 替刃レザーソー(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ刃長(mm)180ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2277質量(g)38板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81RoHS指令(10物質対応)対応
パイプソー 先細 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー 先細 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
409税込450
1枚
当日出荷
「パイプソー240」の先細タイプです。枝の隙間に入り易い先細形状は、細枝の剪定作業に多く使用されています。
刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5仕様替刃板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9
竹ひきのこ240 岡田金属工業所(ゼットソー)竹ひきのこ240岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
用途竹の切断・加工用刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5種別替刃材質無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9
ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P1.5 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P1.5 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
4,398税込4,838
1セット(6枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
竹・竹の枝・塩ビ管・ポリエチレンなど、150mmまでのパイプが切断できます。
用途プラスチック(塩化ビニル・ポリエチレン)・竹の切断用。ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210
レザーソーSELECT  竹挽 替刃 レザーソーレザーソーSELECT 竹挽 替刃レザーソー(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工
青雲作ブルーハード 替刃 レザーソー青雲作ブルーハード 替刃レザーソー(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
用途一般木材・細工両用
ウエスタン180キッチンパネル本体 岡田金属工業所(ゼットソー)ウエスタン180キッチンパネル本体岡田金属工業所(ゼットソー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。刃長(mm)172ピッチ(mm)1.5仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番818-5769材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)350質量(g)194タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1151
レザーソー 180 両刃 替刃 レザーソーレザーソー 180 両刃 替刃レザーソー(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
縦挽・横挽タイプ。木材のあらゆる方向からの加工がスムーズにできます。大工作業だけでなく学校教材やDIY作業にも人気があります。 日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると好評の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。
刃長(mm)180ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2269質量(g)48板厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
パイプソーフラット225本体 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソーフラット225本体岡田金属工業所(ゼットソー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。刃長(mm)225ピッチ(mm)1.5仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄トラスコ品番818-5847材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)400タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1152
パイプソーフラット225替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソーフラット225替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
409税込450
1枚
当日出荷
「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。刃長(mm)225ピッチ(mm)1.5仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5848材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)255タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1152
レザーソー 180 樹脂 替刃 レザーソーレザーソー 180 樹脂 替刃レザーソー
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。 電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。 また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。 寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。
刃長(mm)180ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2285質量(g)22板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.52
剪定こま目240替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)剪定こま目240替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(4件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。
刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5トラスコ品番798-1911質量(g)39板厚(mm)0.6切り幅0.93mm
スーパーハード 替刃 レザーソースーパーハード 替刃レザーソー(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
厚みのある木材にも使いやすい
用途集成材・硬質材用板厚(mm)0.6
替刃式折込鋸 替刃 塩ビ・プラ・竹用 SHARK SAW替刃式折込鋸 替刃 塩ビ・プラ・竹用SHARK SAW
648税込713
1枚
当日出荷
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途塩ビ、プラスチック、竹表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.6刃ピッチ(mm)1.5
パイプソー先細本体 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー先細本体岡田金属工業所(ゼットソー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
「パイプソー240」の先細タイプです。プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
用途プラスッチック配管切断用に。一般木材や細枝の剪定に使用可能刃長(mm)225ピッチ(mm)1.5仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄トラスコ品番818-5844材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)370タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1152
ワークソー替刃 神東工業ワークソー替刃神東工業(3件のレビュー)
579税込637
1枚
当日出荷
刃長(mm)250刃ピッチ(mm)1.5
サイディングソー120 岡田金属工業所(ゼットソー)サイディングソー120岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
用途窯業系サイディングボード・石膏ボード刃わたり(mm)120ピッチ(mm)1.50仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5852全長(mm)115質量(g)20刃長(mm)120板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.96
ウエスタン180キッチンパネル替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ウエスタン180キッチンパネル替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
559税込615
1枚
当日出荷
キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。刃長(mm)172ピッチ(mm)1.5仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5770材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)205質量(g)23タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1151
パイプソーハイパー300  替刃 ハウスビーエムパイプソーハイパー300 替刃ハウスビーエム(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1パック(5枚)
当日出荷
刃長(mm)300全長(mm)350質量(g/枚)64材質(刃)スチールトラスコ品番336-0326質量(g)320ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.66切り幅(mm)1.02
ライフソー竹プラ175 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー竹プラ175岡田金属工業所(ゼットソー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
竹・プラスチックの切断に最適です。軽くてコンパクトです。
用途竹・プラスチック(塩ビ・アクリル・ポリスチレン・PET等)の切断に。サイディングボードや木材の切断に。不用品・衣装ケースの解体に。刃長(mm)180刃ピッチ(mm)1.5
レザーソーEG-25P 替刃 レザーソーレザーソーEG-25P 替刃レザーソー(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。 水道設備や配管工事に最適です。 超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。 従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。 この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。 また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。
用途塩ビパイプ・デコラ・アクリル刃長(mm)250ピッチ(mm)1.5トラスコ品番769-2102質量(g)33板厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
竹取物語 替刃 石鋸工業竹取物語 替刃石鋸工業
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
用途竹、生竹の切断、伐採に。刃渡り(mm)210ピッチ(mm)1.5材質SK-5(炭素工具鋼)硬度/板:HRC54~55度 刃先:HRC64~67度板厚(mm)0.6
替刃式鋸  共通替刃 塩ビ・プラ・竹用 SHARK SAW替刃式鋸 共通替刃 塩ビ・プラ・竹用SHARK SAW
548税込603
1枚
翌々日出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途塩ビ、プラスチックパイプ、アクリル系プラスチック板、竹表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)240刃ピッチ(mm)1.5
窯業系サイディングソー EG-25S 替刃 レザーソー窯業系サイディングソー EG-25S 替刃レザーソー
1,088税込1,197
1枚
当日出荷
用途硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断刃長(mm)250ピッチ(mm)1.5トラスコ品番769-2561質量(g)45板厚(mm)0.7
レザーソーFD-20J 樹脂 替刃 レザーソーレザーソーFD-20J 樹脂 替刃レザーソー
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
樹脂専用タイプです。 丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。 電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。 また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。
用途塩ビパイプ・アクリル・デコラ刃長(mm)200ピッチ(mm)1.5トラスコ品番769-2536質量(g)29板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソー薄刃替刃 ヤヨイ化学レザーソー薄刃替刃ヤヨイ化学
1,388税込1,527
1枚
8日以内出荷
板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金で固定していますので、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。 先端に施したR目立で細工性をより向上させた鋸です。
刃渡り(mm)180ピッチ(mm)(刃)1.5全長(mm)約395板厚(mm)0.3
バクマソー タテ・ヨコ・ナナメ替刃 バクマ工業バクマソー タテ・ヨコ・ナナメ替刃バクマ工業
969税込1,066
1個
当日出荷
刃先には衝撃焼入を施してありますので耐久性に優れシャープな切れ味を長期間保てます。 タテ目とヨコ目の絶妙なコンビネーション目立てで、どの方向にも力を発揮
刃渡り(mm)250寸法(mm)(幅)63×(奥行)335×(厚さ)2質量(g)100ピッチ1.5mm切り幅(mm)0.65±0.05のこぎり板厚(mm)0.5鋸目(山/寸目)9
替刃式両刃鋸240mm 替刃 別所二郎作替刃式両刃鋸240mm 替刃別所二郎作
3,998税込4,398
1枚
6日以内出荷
一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。
用途替刃式両刃鋸240mm(010934)の替刃として。仕様防錆袋入りその他【挽目】縦挽・横挽材質SK-95全長(mm)380品番10934質量(g)93タイプ替刃ピッチ(mm)1.5刃厚(mm)0.4(先中央値)刃渡り(mm)240
サヤ付替刃式鋸 替刃 塩ビ・プラ・竹用 SHARK SAWサヤ付替刃式鋸 替刃 塩ビ・プラ・竹用SHARK SAW
798税込878
1枚
翌々日出荷
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途塩ビ、プラ、竹表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.85±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)240刃ピッチ(mm)1.5
パイプソー 先細 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー 先細 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
679税込747
1セット(1枚)
6日以内出荷
「パイプソー240」の先細タイプ。水道工事屋さんの定番品。塩ビ、プラスチック、サイディングボード用ノコギリの替刃。刃先に衝撃焼入れを施しており、靭性、耐久性に優れています。
用途プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用できます。ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)225
鋸[造作用] エスコ鋸[造作用]エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
[EA599RA-6用]替刃。
用途集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)向け。ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240刃厚(mm)0.6材質(刃)SK材
替刃式折込鋸 替刃解体リサイクル用BS4B BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 替刃解体リサイクル用BS4BBIGMAN(ビッグマン)
899税込989
1枚
4日以内出荷
替刃式で経時的(ネジ止め式)折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチールピッチ(mm)1.5材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山)適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇硬度HRC(刃先)60刃渡り(mm)210
替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 替刃 バクマ工業替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 替刃バクマ工業
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
バクマ プラノコWONDER300用替刃。
用途塩ビやプラスチックの切断に。ピッチ(mm)1.5表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.65切り幅(mm)0.95刃渡り(mm)300

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり替刃