絞り込み
刃長(mm)
- 80(1)
- 90(2)
- 150(1)
- 210(1)
ピッチ(mm)
- 1.6
- 0.7(2)
- 1(7)
- 1.05(4)
- 1.2(5)
- 1.25~2(2)
- 1.3(3)
- 1.4(8)
- 1.41(6)
- 1.5(48)
- 1.7(12)
- 1.75(25)
- 2(4)
- 2.15(10)
- 2.4(6)
- 2.5(18)
- 3(27)
- 4(5)
- 8(3)
- その他(4)
- ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(3)

ライフソー電工ペッカー90 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。用途石膏ボード・コンパネ仕様替刃トラスコ品番819-5816全長(mm)357質量(g)16ピッチ(mm)1.60刃長(mm)90板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.36刃わたり(mm)90適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
ゼットソーレシプロ ボード用90 P1.6 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥4,498税込¥4,9481セット(6枚)5日以内出荷先端のまわし刃により、下穴を開けずに窓抜きができます。壁のコンセント工事も一度に素早く作業できます。用途合板、石膏ボードの切断用。ピッチ(mm)1.6板厚(mm)0.9刃渡り(mm)90
ライフソー木工ペッカ替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1枚当日出荷から翌々日出荷替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード仕様替刃ピッチ(mm)1.60板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.30適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90