絞り込み
刃長(mm)
  • 80(2)
  • 90(3)
  • 100(1)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 210(2)
ピッチ(mm)
  • 1.6
  • 1(27)
  • 1.05(7)
  • 1.2(10)
  • 1.3(9)
  • 1.4(20)
  • 1.41(9)
  • 1.5(91)
  • 1.7(34)
  • 1.75(62)
  • 1.9(5)
  • 2(9)
  • 2.15(20)
  • 2.2(8)
  • 2.4(22)
  • 2.5(46)
  • 2.8(6)
  • 3(51)
  • 4(18)
  • 6(6)
ブランド
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(5)
  • オルファ(1)
  • 角利(角利産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラフトのこ オルファ

    クラフトのこ

    オルファ(26件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
    トラスコ品番360-7267材質本体:ABS SUS430刃:SK-95全長(mm)315質量(g)115.6ピッチ(mm)1.6刃長(mm)160板厚(mm)0.35刃厚(mm)0.35切り幅(mm)0.35サイズ(mm)42.2×315.5×22.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライフソー電工ペッカー90 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ライフソー電工ペッカー90

    岡田金属工業所(ゼットソー)(13件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
    用途石膏ボード・コンパネ仕様本体トラスコ品番819-5815全長(mm)225質量(g)84ピッチ(mm)1.60刃長(mm)90板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.36刃わたり(mm)90適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
  • ライフソー電工ペッカー90 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ライフソー電工ペッカー90 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
    用途石膏ボード・コンパネ仕様替刃トラスコ品番819-5816全長(mm)357質量(g)16ピッチ(mm)1.60刃長(mm)90板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.36刃わたり(mm)90適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
  • ライフソー木工ペッカ替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ライフソー木工ペッカ替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
    用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード仕様替刃ピッチ(mm)1.60板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.30適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90
  • ゼットソーレシプロ ボード用90 P1.6 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーレシプロ ボード用90 P1.6 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(6枚)
    5日以内出荷
    先端のまわし刃により、下穴を開けずに窓抜きができます。壁のコンセント工事も一度に素早く作業できます。
    用途合板、石膏ボードの切断用。ピッチ(mm)1.6板厚(mm)0.9刃渡り(mm)90
  • ライフソー木工ペッカ 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ライフソー木工ペッカ

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    翌々日出荷
    替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
    用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード仕様本体ピッチ(mm)1.60板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.30適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケット100 竹細工鋸 角利(角利産業)

    ポケット100 竹細工鋸

    角利(角利産業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    7日以内出荷
    竹細工に適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
    全長(mm)250質量(g)55ピッチ(mm)1.6刃長(mm)100折込折りたたみ式刃厚(mm)0.6材質(刃)炭素鋼
のこぎり