絞り込み
ブランド
  • ゼットソー
  • モノタロウ(3)
  • SK11(70)
  • エスコ(65)
  • 木島精工(57)
  • レザーソー(52)
  • BIGMAN(ビッグマン)(38)
  • 岡田金属工業所(31)
  • 石鋸工業(30)
  • SHARK SAW(28)
  • H&H(24)
  • ナカヤ(22)
  • バクマ工業(21)
  • 角利(18)
  • アルス(17)
  • タジマツール(TJMデザイン)(14)
  • Silky(ユーエム工業)(14)
  • エンジニア(10)
  • 神沢(10)
  • BAHCO(バーコ)(10)
刃長(mm)
  • 150(3)
  • 172(2)
  • 175(2)
  • 180(4)
  • 210(6)
  • 225(5)
  • 285(1)
ピッチ(mm)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 1.41(4)
  • 1.5(8)
  • 1.75(2)
  • 2.15(1)
  • 3(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプソー共通鞘 ゼットソーパイプソー共通鞘ゼットソー(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用のサヤです。
用途鋸用柄仕様鞘のみ適合パイプソーシリーズ / ゼットソー剪定(梨・梅・みかん) / デコラソー / 竹ひきのこ240 / 剪定こま目240トラスコ品番818-5763材質ポリプロピレン全長(mm)365質量(g)932018年トラスコ掲載ページ4 1153
ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0 替刃 ゼットソーゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0 替刃ゼットソー
5,298税込5,828
1セット(6枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
生木の剪定、枝・幹の伐採に最適。リョービの電気のこぎりにも装着可能です。
用途生木の剪定、枝・幹の伐採用。ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
ミニパネルソーきつつき150 ゼットソーミニパネルソーきつつき150ゼットソー
699税込769
1枚ほか
当日出荷
手軽なサイズの精密横挽き用です。先端のきつつき刃を定規に沿わせて挽けば窓開け加工ができます。電気工事から日曜大工まで幅広い作業におすすめです。
用途精密よこ挽き・窓開け用杉・桧・米松・パイン集成材など切断可能。刃長(mm)150刃ピッチ(mm)1.41
パイプソー先細本体 ゼットソーパイプソー先細本体ゼットソー
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
「パイプソー240」の先細タイプです。プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
用途プラスッチック配管切断用に。一般木材や細枝の剪定に使用可能刃長(mm)225ピッチ(mm)1.5仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄トラスコ品番818-5844材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)370タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1152
ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P1.5 替刃 ゼットソーゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P1.5 替刃ゼットソー
3,798税込4,178
1セット(6枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
竹・竹の枝・塩ビ管・ポリエチレンなど、150mmまでのパイプが切断できます。
用途プラスチック(塩化ビニル・ポリエチレン)・竹の切断用。ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210
ミニパネルソー導突目150 ゼットソーミニパネルソー導突目150ゼットソー
919税込1,011
1枚ほか
当日出荷
目が細かい(ピッチ1.00mm)横挽きノコギリです。細工や小型材料の切断に最適です。
用途一般木材の超精密加工(細工)杉・桧・桐・薄板など切断可能。刃長(mm)150刃ピッチ(mm)1
ゼットソーレシプロ 替刃4点セット (木工用/塩ビ用/枝切り用/金属用) ゼットソーゼットソーレシプロ 替刃4点セット (木工用/塩ビ用/枝切り用/金属用)ゼットソー
3,998税込4,398
1セット(6枚)
当日出荷
おうちのお悩みをまとめて解決できるお得なレシプロソー替刃4点セット【木工用】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切り。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。先端窓開け専用刃で窓開け作業も下穴不要でラクラク開口。刃の先端は窓開け刃になっており下穴を開けずに板の窓開けができます。リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。解体やリフォーム時の荒切りに驚くべき力を発揮します。【塩ビ用】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ、プラスチック製品等切断用ノコギリの替刃。塩ビパイプ切断、プラスチック製品の切断、竹伐採作業に最適です。直径150mmまでの塩ビパイプが切断できます。【枝切り用】生木の切断、枝の剪定。レシプロソー用枝切り用ノコギリの替刃。生木に特化。剪定した枝を細かく切って処理できる。刃先には、ハード・インパルス処理が施されています。【金属用】既設配管の切断、解体作業に。大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で耐久性アップ。5度仕様でくい付きが良く切断スピードアップ。
用途木・プラスチック・金属製品の粗大ゴミ解体、お庭の太枝剪定に。仕様【塩ビ用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:1.5mm、のこぎり板厚:0.6mm【木工用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:3.0mm、のこぎり板厚:0.9mm【金属用スペック】刃渡り:210mm、刃先:ハイス鋼、刃:14+18(インチ)バイメタル構造セット内容木工用替刃×1枚、塩ビ用替刃×1枚、枝切り用替刃×1枚、金属用替刃×3枚
ハンディ160アサリ無 替刃 ゼットソーハンディ160アサリ無 替刃ゼットソー
649税込714
1枚
当日出荷
現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。
用途ハンディ160アサリ無用替刃。寸法(mm)35×0.5×204質量(g)23
パイプソー240黒柄 ゼットソーパイプソー240黒柄ゼットソー
1,398税込1,538
1本
当日出荷
パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用の柄です。
用途鋸用柄仕様柄のみトラスコ品番818-5762材質表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂全長(mm)180質量(g)832018年トラスコ掲載ページ4 1153
ハンディ200仕上げ用 替刃 ゼットソーハンディ200仕上げ用 替刃ゼットソー
669税込736
1枚
当日出荷
現場の声:ショートサイズの仕上げ切断用が欲しかった。和室の造作(敷居、鴨居、廻り緑)で仕様できる。腰袋に入るサイズで便利。
用途ハンディ200仕上げ用・Vハンディ仕上げ用替刃。寸法(mm)52×0.5×236質量(g)38
ライフソー木工175替刃 ゼットソーライフソー木工175替刃ゼットソー
669税込736
1枚
当日出荷
縦・横・斜めの切断が可能です。軽くてコンパクトです。
用途木材用。集成材・コンパネ・ベニヤ等の切断に。DIYに。トラスコ品番363-3773適合本体30057材質炭素工具鋼5種全長(mm)220刃長(mm)180刃ピッチ(mm)1.4
ミニパネルソー導突硬木150 ゼットソーミニパネルソー導突硬木150ゼットソー(1件のレビュー)
919税込1,011
1枚ほか
当日出荷
縦・横・斜め挽き用です。木目の方向に関係なく切断可能です。
用途堅木の精密加工(細工)黒檀・紫檀・ウォールナット・カシ・竹細工・樹脂など切断可能。刃長(mm)150刃ピッチ(mm)1.2
ウエスタン180キッチンパネル本体 ゼットソーウエスタン180キッチンパネル本体ゼットソー
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。刃長(mm)172ピッチ(mm)1.5仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番818-5769材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)350質量(g)194タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1151
ライフソー竹プラ175 ゼットソーライフソー竹プラ175ゼットソー
669税込736
1枚ほか
当日出荷
竹・プラスチックの切断に最適です。軽くてコンパクトです。
用途竹・プラスチック(塩ビ・アクリル・ポリスチレン・PET等)の切断に。サイディングボードや木材の切断に。不用品・衣装ケースの解体に。刃長(mm)180刃ピッチ(mm)1.5
パイプソーフラット225替刃 ゼットソーパイプソーフラット225替刃ゼットソー
369税込406
1枚
当日出荷
「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。刃長(mm)225ピッチ(mm)1.5仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5848材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)255タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1152
ウエスタン180金属用替刃 ゼットソーウエスタン180金属用替刃ゼットソー
849税込934
1枚
当日出荷
屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でパリ取り作業ができます。
用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。刃長(mm)175ピッチ(mm)1.41仕様板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、替刃1枚トラスコ品番818-5768材質刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)全長(mm)210質量(g)26タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1151
ウエスタン180金属用本体 ゼットソーウエスタン180金属用本体ゼットソー(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でバリ取り作業ができます。
用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。刃長(mm)175ピッチ(mm)1.41仕様板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番818-5767材質刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)350質量(g)198タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1151
ゼットソーレシプロ 解体用285 替刃 ゼットソーゼットソーレシプロ 解体用285 替刃ゼットソー
11,980税込13,178
1セット(3枚×6個)
当日出荷
木材・釘・アルミサッシ まとめて切断。釘・アルミだけでなく木材への切れ味も重視。土壁の解体にも。
用途土壁、釘、アルミサッシ切断用。板厚(mm)1.25刃先ハイス鋼刃渡り(mm)285
ゼットソーレシプロ 解体用210 替刃 ゼットソーゼットソーレシプロ 解体用210 替刃ゼットソー
11,980税込13,178
1セット(3枚×6個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
木材・釘・アルミサッシ まとめて切断。釘・アルミだけでなく木材への切れ味も重視。土壁の解体にも。
用途土壁、釘、アルミサッシ切断用。板厚(mm)1.25刃先ハイス鋼刃渡り(mm)210
ゼットソーレシプロ 竹切り用210 P2.15 替刃 ゼットソーゼットソーレシプロ 竹切り用210 P2.15 替刃ゼットソー
5,298税込5,828
1セット(6枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
竹の伐採、加工に最適。リョービの電気のこぎりにも装着可能です。
用途竹の伐採、加工用。ピッチ(mm)2.15板厚(mm)0.8刃渡り(mm)210
ウエスタン180キッチンパネル替刃 ゼットソーウエスタン180キッチンパネル替刃ゼットソー
559税込615
1枚
翌日出荷
キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。刃長(mm)172ピッチ(mm)1.5仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5770材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)205質量(g)23タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1151
ゼットソーレシプロ 金属用210 替刃 ゼットソーゼットソーレシプロ 金属用210 替刃ゼットソー
9,998税込10,998
1セット(3枚×6個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断・解体作業に(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂)。大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
用途既設配管の切断、解体作業用。替刃仕様14+18(インチ)バイメタル構造刃先ハイス鋼刃渡り(mm)210
ハイスパイマン 替刃 ゼットソーハイスパイマン 替刃ゼットソー
4,498税込4,948
1セット(6枚)
当日出荷
ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。
用途金属切断用。ピッチ(mm)1.41板厚(mm)0.7切り幅(mm)1刃渡り(mm)225
パイプソーフラット225本体 ゼットソーパイプソーフラット225本体ゼットソー
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。刃長(mm)225ピッチ(mm)1.5仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄トラスコ品番818-5847材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)400タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1152
ウエスタン180大工目替刃 ゼットソーウエスタン180大工目替刃ゼットソー(1件のレビュー)
719税込791
1枚
当日出荷
面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。刃長(mm)180ピッチ(mm)1.75仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5772材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)220質量(g)31タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1151
ゼットソーレシプロ 超硬刃210 替刃 ゼットソーゼットソーレシプロ 超硬刃210 替刃ゼットソー
15,980税込17,578特価
1セット(6枚)
当日出荷
コースレッド、ステンレス釘が入った木材も切断可能!バイメタルブレードの10倍の耐久性!超硬刃は、木材と堅い金属が混在した難削材も楽々切断が可能です。刃先に超硬チップを溶接!解体作業時の強い衝撃にも対応。その他、ALC材、サイディング材、ステンレス管も切断可能です。
用途ステンレス管、鉄管、ALC、サイディングスレート切断用。板厚(mm)1.25刃渡り(mm)210
パイプソー 240 替刃 ゼットソーパイプソー 240 替刃ゼットソー
10,980税込12,078
1セット(6枚)ほか
4日以内出荷
一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
用途プラスチック(塩ビ)パイプの切断に。ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)225
ウエスタン180大工目本体 ゼットソーウエスタン180大工目本体ゼットソー
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。刃長(mm)180ピッチ(mm)1.75仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番818-5771材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)360質量(g)203タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1151

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり替刃
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら