レザーソー LH-A 剪定 替刃レザーソー当日出荷から翌々日出荷
鏡面仕上げのような切口です。
アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。
山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。(ボタン材の発生を防ぎます)水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置。
スムーズに切断できます。
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)ピッチ(mm)4板厚(mm)1.1
レザーソー LG-A 生木 替刃レザーソー当日出荷
刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。
縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。当然切口も綺麗。
レザーソー LT-A 仮 枠 替刃レザーソー(1件のレビュー)当日出荷
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。
耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。
万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途一般木材・竹・生木ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7
レザーソーFD-20A 万能 替刃レザーソー翌々日出荷
オールラウンドタイプです。
横挽目に縦挽目を均等に配置することにより、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能になりました。
木目や材料に応じた切削効力を発揮し、美しい切り口とスムーズな切れ味で、一般木材から生木・塩ビパイプまで、あらゆる用途に対応できます。
用途一般木材・合板・集成材・生木・竹・塩ビパイプ刃長(mm)200ピッチ(mm)2.2トラスコ品番769-2501質量(g)33板厚(mm)0.7
木挽 替刃レザーソー当日出荷から翌々日出荷
造林用鋸の最高級品。
生木専用タイプです。太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。
レザーソーSELECT 生木 替刃レザーソー(6件のレビュー)当日出荷
生木専用タイプです。太枝切りに最適です。
刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。
縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
レザーソーSELECT 仮枠 替刃レザーソー当日出荷から翌々日出荷
オールラウンドタイプです。
縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。
複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。
又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
レザーソーSELECT 剪定 替刃レザーソー(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。
アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。
枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止)
縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。
又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
玉鳥 レザーソーLT30-A 仮枠用レザーソー当日出荷
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断が可能です。
万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途コンパネ・集成材・一般木材・角材など刃長(mm)300トラスコ品番769-1769材質刃:SK材、柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂全長(mm)470質量(g)160刃ピッチ(mm)3.0
レザーソー折込 万能 替刃レザーソー当日出荷
オールラウンドタイプです。
横挽目に縦挽目を均等に配置することにより、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能になりました。
木目や材料に応じた切削効力を発揮し、美しい切り口とスムーズな切れ味で、一般木材から塩ビパイプまで、あらゆる用途に対応できます。
用途コンパネ・一般木材・生木・竹刃長(mm)200ピッチ(mm)2.2(寸14枚目)板厚(mm)0.7
龍と杉 木サヤ 替刃レザーソー翌々日出荷
造林用鋸の最高級品。
生木専用タイプです。
太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。
用途枝打全般(枝木・樹木)板厚(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
シャーパー河部鋸刃税込¥2,418¥2,198
断熱材用鋸石鋸工業税込¥1,978¥1,798