絞り込み
ブランド
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)
  • モノタロウ(3)
  • SK11(70)
  • エスコ(63)
  • 木島精工(57)
  • レザーソー(51)
  • BIGMAN(ビッグマン)(38)
  • 石鋸工業(30)
  • SHARK SAW(28)
  • H&H(24)
  • ナカヤ(22)
  • バクマ工業(21)
  • 角利(角利産業)(18)
  • アルス(17)
  • タジマツール(TJMデザイン)(14)
  • Silky(ユーエム工業)(14)
  • エンジニア(10)
  • 神沢(10)
  • BAHCO(バーコ)(10)
  • ヤヨイ化学(10)
刃長(mm)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 120(1)
  • 150(5)
  • 157(1)
  • 172(2)
  • 175(2)
  • 180(4)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 210(9)
  • 225(13)
  • 240(5)
  • 250(4)
  • 265(5)
  • 270(1)
  • 285(1)
  • 300(3)
  • 333(1)
ピッチ(mm)
  • 0.9(1)
  • 1(2)
  • 1.2(4)
  • 1.4(4)
  • 1.41(6)
  • 1.5(16)
  • 1.6(2)
  • 1.75(12)
  • 2(1)
  • 2.15(4)
  • 2.8(1)
  • 3(3)
  • 3.2(1)
  • その他(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼットソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(82件のレビュー)
579税込637
1枚ほか
当日出荷
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
パイプソー240替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー240替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷
プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5トラスコ品番818-5839質量(g)193板厚(mm)0.6切り幅0.93mm
ゼットソーIII 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーIII 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(29件のレビュー)
699税込769
1枚ほか
当日出荷
どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き歯先衝撃(高周波)焼入れ
ハイスパイマン用替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ハイスパイマン用替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
839税込923
1枚
当日出荷
刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.41トラスコ品番818-5850種別替刃材質ハイス鋼(刃先)質量(g)46刃長(mm)225板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15
ライフソークラフト145替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソークラフト145替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷
刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃渡り(mm)150ピッチ(mm)1.2トラスコ品番818-5818質量(g)23刃長(mm)150板厚(mm)0.4切り幅(mm)0.4
パイプソー先細240替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー先細240替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷
プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5トラスコ品番818-5846質量(g)158板厚(mm)0.6切り幅0.93mm
ゼットソーハンディ200大工目替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーハンディ200大工目替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
刃渡り(mm)200ピッチ(mm)1.75トラスコ品番818-5774質量(g)53刃長(mm)200板厚(mm)0.5切り幅0.7mm切り幅(mm)0.7
パイプソー300 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー300 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(10件のレビュー)
739税込813
1枚
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード刃わたり(mm)300ピッチ(mm)1.50仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5843質量(g)66刃長(mm)300板厚(mm)0.66切り幅(mm)1.02
ゼットソー硬木250 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー硬木250 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(7件のレビュー)
979税込1,077
1枚
当日出荷
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き刃わたり(mm)250ピッチ(mm)1.75仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5776質量(g)68刃長(mm)250板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68
パイプソー共通鞘 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー共通鞘岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用のサヤです。
用途鋸用柄仕様鞘のみ適合パイプソーシリーズ / ゼットソー剪定(梨・梅・みかん) / デコラソー / 竹ひきのこ240 / 剪定こま目240トラスコ品番818-5763材質ポリプロピレン全長(mm)365質量(g)932018年トラスコ掲載ページ4 1153
ゼットソー竹挽270替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー竹挽270替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(12件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷
刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃渡り(mm)270ピッチ(mm)1.75質量(g)68板厚(mm)0.66切り幅(mm)0.96
デコラソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)デコラソー 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
419税込461
1枚
当日出荷
用途木材の横引き・硬質樹脂板刃わたり(mm)225ピッチ(mm)1.50仕様替刃トラスコ品番818-5856質量(g)40刃長(mm)225板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93
ゼットソー 仮枠333 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー 仮枠333 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
刃渡り(mm)333ピッチ(mm)2.8仕様替刃板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.3
ゼットソーVIII265 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーVIII265 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
「縦・横・斜め」切断が可能です。 切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。 先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。 狭い隙間に入る先細形状。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き刃長(mm)265刃渡り(mm)265ピッチ(mm)1.75仕様フック式替刃質量(g)68板厚(mm)0.6刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.92
ミニパネルソー導突目150 岡田金属工業所(ゼットソー)ミニパネルソー導突目150岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
919税込1,011
1枚ほか
当日出荷
目が細かい(ピッチ1.00mm)横挽きノコギリです。細工や小型材料の切断に最適です。
用途一般木材の超精密加工(細工)杉・桧・桐・薄板など切断可能。刃長(mm)150刃ピッチ(mm)1
ミニパネルソーきつつき150 岡田金属工業所(ゼットソー)ミニパネルソーきつつき150岡田金属工業所(ゼットソー)
699税込769
1枚ほか
当日出荷
手軽なサイズの精密横挽き用です。先端のきつつき刃を定規に沿わせて挽けば窓開け加工ができます。電気工事から日曜大工まで幅広い作業におすすめです。
用途精密よこ挽き・窓開け用杉・桧・米松・パイン集成材など切断可能。刃長(mm)150刃ピッチ(mm)1.41
ライフソー電工ペッカー90 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー電工ペッカー90 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ刃わたり(mm)90ピッチ(mm)1.60仕様替刃トラスコ品番819-5816全長(mm)357質量(g)16刃長(mm)90板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.36適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P1.5 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P1.5 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
4,398税込4,838
1セット(6枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
竹・竹の枝・塩ビ管・ポリエチレンなど、150mmまでのパイプが切断できます。
用途プラスチック(塩化ビニル・ポリエチレン)・竹の切断用。ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210
ゼットソーレシプロ 替刃4点セット (木工用/塩ビ用/枝切り用/金属用) 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 替刃4点セット (木工用/塩ビ用/枝切り用/金属用)岡田金属工業所(ゼットソー)
4,498税込4,948
1セット(6枚)
当日出荷
おうちのお悩みをまとめて解決できるお得なレシプロソー替刃4点セット【木工用】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切り。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。先端窓開け専用刃で窓開け作業も下穴不要でラクラク開口。刃の先端は窓開け刃になっており下穴を開けずに板の窓開けができます。リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。解体やリフォーム時の荒切りに驚くべき力を発揮します。【塩ビ用】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ、プラスチック製品等切断用ノコギリの替刃。塩ビパイプ切断、プラスチック製品の切断、竹伐採作業に最適です。直径150mmまでの塩ビパイプが切断できます。【枝切り用】生木の切断、枝の剪定。レシプロソー用枝切り用ノコギリの替刃。生木に特化。剪定した枝を細かく切って処理できる。刃先には、ハード・インパルス処理が施されています。【金属用】既設配管の切断、解体作業に。大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で耐久性アップ。5度仕様でくい付きが良く切断スピードアップ。
用途木・プラスチック・金属製品の粗大ゴミ解体、お庭の太枝剪定に。仕様【塩ビ用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:1.5mm、のこぎり板厚:0.6mm【木工用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:3.0mm、のこぎり板厚:0.9mm【金属用スペック】刃渡り:210mm、刃先:ハイス鋼、刃:14+18(インチ)バイメタル構造セット内容木工用替刃×1枚、塩ビ用替刃×1枚、枝切り用替刃×1枚、金属用替刃×3枚
パイプソー240黒柄 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー240黒柄岡田金属工業所(ゼットソー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用の柄です。
用途鋸用柄仕様柄のみトラスコ品番818-5762材質表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂全長(mm)180質量(g)832018年トラスコ掲載ページ4 1153
パネルソーハンディ精密目150 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)パネルソーハンディ精密目150 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
建物の内装に使用される「見切り材」の精密切断に。 薄いプラスチックやアルミ材の切断に最適です。 目は細かく、スムーズな切れ味。 刃先ハードインパルス処理で、抜群の耐久性!
刃渡り(mm)157ピッチ(mm)0.9板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.36
ゼットソー8寸目 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー8寸目 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
3,298税込3,628
1パック(3枚)ほか
当日出荷
「ゼットソー265」よりも更に滑らかな切り口を求められる方や和室等で切断面が見える部分の切断加工には「ゼットソー8寸目」以下のピッチのノコギリをお勧めします。
パイマン 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)パイマン 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(4件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷
用途鉛管・銅管・黄銅管刃わたり(mm)225ピッチ(mm)1.41仕様特殊表面処理種別替刃板厚(mm)0.60切り幅(mm)1.00
竹ひきのこ240 岡田金属工業所(ゼットソー)竹ひきのこ240岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
用途竹の切断・加工用刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5種別替刃材質無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9
ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
5,998税込6,598
1セット(6枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
生木の剪定、枝・幹の伐採に最適。リョービの電気のこぎりにも装着可能です。
用途生木の剪定、枝・幹の伐採用。ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
ハンディ200仕上げ用 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ハンディ200仕上げ用 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
669税込736
1枚
当日出荷
現場の声:ショートサイズの仕上げ切断用が欲しかった。和室の造作(敷居、鴨居、廻り緑)で仕様できる。腰袋に入るサイズで便利。
用途ハンディ200仕上げ用・Vハンディ仕上げ用替刃。寸法(mm)52×0.5×236質量(g)38
ライフソー木工175替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー木工175替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
669税込736
1枚
当日出荷
縦・横・斜めの切断が可能です。軽くてコンパクトです。
用途木材用。集成材・コンパネ・ベニヤ等の切断に。DIYに。トラスコ品番363-3773適合本体30057材質炭素工具鋼5種全長(mm)220刃長(mm)180刃ピッチ(mm)1.4
タックイン 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)タックイン 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷
替刃式なので経済的です。 たて・よこ・ななめが切れます。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。 エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。 2段階に角度調節ができます。 ※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ刃先処理ハード・インパルス(登録商標 第1986814号)
パイプソー 先細 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー 先細 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
409税込450
1枚
当日出荷
「パイプソー240」の先細タイプです。枝の隙間に入り易い先細形状は、細枝の剪定作業に多く使用されています。
刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5仕様替刃板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9
ゼットソー剪定 みかん210替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー剪定 みかん210替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(4件のレビュー)
629税込692
1枚
当日出荷
太い枝の剪定作業がしやすく、コンパクトで混みあった場所の剪定作業に向いています。みかん農家におすすめです。
刃渡り(mm)210ピッチ(mm)3.0トラスコ品番798-2020質量(g)37板厚(mm)0.9仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.9mm
パイプソーフラット225替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソーフラット225替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
409税込450
1枚
当日出荷
「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。刃長(mm)225ピッチ(mm)1.5仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5848材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)255タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1152
ウエスタン180大工目替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ウエスタン180大工目替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
719税込791
1枚
当日出荷
面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。刃長(mm)180ピッチ(mm)1.75仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5772材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)220質量(g)31タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1151
ハンディ160アサリ無 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ハンディ160アサリ無 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
649税込714
1枚
当日出荷
現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。
用途ハンディ160アサリ無用替刃。寸法(mm)35×0.5×204質量(g)23
ミニパネルソー導突硬木150 岡田金属工業所(ゼットソー)ミニパネルソー導突硬木150岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
919税込1,011
1枚ほか
当日出荷
縦・横・斜め挽き用です。木目の方向に関係なく切断可能です。
用途堅木の精密加工(細工)黒檀・紫檀・ウォールナット・カシ・竹細工・樹脂など切断可能。刃長(mm)150刃ピッチ(mm)1.2
パネルソー 導突目 240 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)パネルソー 導突目 240 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。50mmまでの材料が切断できます。
用途角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。刃渡り(mm)240ピッチ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)75×308刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.4のこぎり板厚(mm)0.3
パイプソー先細本体 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー先細本体岡田金属工業所(ゼットソー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
「パイプソー240」の先細タイプです。プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
用途プラスッチック配管切断用に。一般木材や細枝の剪定に使用可能刃長(mm)225ピッチ(mm)1.5仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄トラスコ品番818-5844材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)370タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1152
ゼットソー剪定 梨240替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー剪定 梨240替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。切り始めのスムーズさと切り下がりの良さを両立させた、梨の剪定に最適のノコギリです。
刃渡り(mm)240ピッチ(mm)2.0トラスコ品番798-2003質量(g)44板厚(mm)0.9仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.9mm
剪定こま目240替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)剪定こま目240替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(4件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。
刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5トラスコ品番798-1911質量(g)39板厚(mm)0.6切り幅0.93mm
ゼットソーたてびき300 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーたてびき300 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
1,298税込1,428
1枚
6日以内出荷
メッキ加工の上からクリアフッ素コーティングをしているので、切り下がり滑らか。ハードインパルス処理をしているので、素晴らしい切れ味が長く続き、無電解ニッケルメッキを施しているので錆びにくい。替刃の脱着はフックタイプなので安全で簡単にできる。
用途柱のホゾ加工に。仕様クリアフッ素コーティング適合柄:265・8寸目柄(15990)・赤ハンドル(15952)・青ハンドル(15953)・黒ハンドル(15971)・竹ひきのこ240柄(08992)・ピストル265柄(15996)・パイプソー240赤(08991)・パイプソー240青(08996)・パイプソー黒(15278)・パイマン柄(08993)・パイプソー300柄(08994)・ハンディ200柄(15958)寸法(mm)334×0.91×67質量(g)95タイプ替刃式(フックタイプ)刃先処理ハード・インパルス(登録商標:第1986814号)・無電解ニッケルメッキ切り幅(mm)0.91のこぎり板厚(mm)0.66
ゼットソーレシプロ 解体用210 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 解体用210 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
13,980税込15,378
1セット(3枚×6個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
木材・釘・アルミサッシ まとめて切断。釘・アルミだけでなく木材への切れ味も重視。土壁の解体にも。
用途土壁、釘、アルミサッシ切断用。板厚(mm)1.25刃先ハイス鋼刃渡り(mm)210

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり替刃