電動糸鋸刃直線切用SK11(2件のレビュー)当日出荷
電動糸鋸交換刃です。厚さ3~15mmまでの細かい曲線切りに最適です。
用途木工曲線切用。幅(mm)2.4厚さ(mm)0.25全長(mm)約133タイプピンエンドタイプ山数78
弦鋸の替刃ステン用24・32SK11(2件のレビュー)当日出荷
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。24山6~25mm/32山3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質ハイス鋼刃数24山・32山適合サイズ(mm)250
弦鋸の替刃 金工用SK11(1件のレビュー)当日出荷
鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質SK-3幅(mm)12刃数32山適合サイズ(mm)250刃厚(mm)0.64
弦鋸の替刃 ステン用 32山SK11(3件のレビュー)当日出荷
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質ハイス鋼刃数32山適合サイズ(mm)250
弦鋸の替刃 塩ビ用SK11当日出荷
塩ビやプラスチックなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、塩ビ・プラスチック用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。
用途塩ビ・プラスチックなどの切断作業。材質SK-3幅(mm)12刃数18山適合サイズ(mm)250刃厚(mm)0.64
弦鋸の替刃バイメタル 32山SK11(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質バイメタル刃数32山適合サイズ(mm)250
弦鋸の替刃 スレート用10山SK11当日出荷
スレートや新建材などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、スレート・新建材用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。
用途スレート・新建材などの切断作業。材質SK-3幅(mm)12刃数10山適合サイズ(mm)250刃厚(mm)0.64
弦鋸の替刃 金工用SK11当日出荷
鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
保管に便利な袋入りです。刃渡りが長く効率よい切断が出来ます。
用途一般金属の切断作業。材質SK-3幅(mm)12刃数24山適合サイズ(mm)300刃厚(mm)0.64
パイプのこ替刃トップマン[工具・金物]税込¥802¥729