絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: のこぎり替刃

714件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 替刃 尺0寸 ナカヤ

    替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 替刃 尺0寸

    ナカヤ
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    中屋 替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 KR-270用替刃
    用途木材の切断に。全長(mm)300質量(g)157刃渡り(mm)270目数寸12枚目
  • 卓上糸鋸盤用替刃細目 SHINKO(新興製作所)

    卓上糸鋸盤用替刃細目

    SHINKO(新興製作所)
    739税込813
    1本
    9日以内出荷
    卓上糸鋸盤用の替刃です。
    用途木工用仕様細目幅(mm)1.7全長(mm)133質量(g)3ピッチ(mm)127(ピンピッチ)
  • ルート廻挽鋸 替刃 丸音

    ルート廻挽鋸 替刃

    丸音
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
    ルート廻挽鋸専用替刃。ドライバー1本で簡単に取替えできます。
    用途壁面の穴あけ作業に
  • スライド式鋸 盆栽・小枝切用替刃 現場屋

    スライド式鋸 盆栽・小枝切用替刃

    現場屋
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
    現場屋スライド式鋸 盆栽・小枝切用替刃
    用途盆栽や小枝切作業に。材質SK-5質量(g)8刃渡り(mm)100
  • サヤ付 塩ビ・プラ鋸 替刃 石鋸工業

    サヤ付 塩ビ・プラ鋸 替刃

    石鋸工業
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    刃多楽サヤ付塩ビ・プラ鋸用替刃
    質量(g)61板厚(mm)0.8刃渡り(mm)300
  • 折込式枝切のこ 替刃 現場屋

    折込式枝切のこ 替刃

    現場屋
    599税込659
    1個
    10日以内出荷
    現場屋折込式のこ専用替刃。枝切用
    用途剪定作業・生木などの切断に!材質SK-5全長(mm)237質量(g)39板厚(mm)0.75刃渡り(mm)210
  • 折込式竹引のこ 替刃 現場屋

    折込式竹引のこ 替刃

    現場屋
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    現場屋折込式のこ専用替刃。竹挽き用
    用途竹・生竹・木材などの切断に!材質SK-5全長(mm)237質量(g)39板厚(mm)0.75刃渡り(mm)210
  • 折込式万能のこ 替刃 現場屋

    折込式万能のこ 替刃

    現場屋
    599税込659
    1個
    当日出荷
    現場屋折込式のこ専用替刃。万能目
    用途型枠・一般木材・集成材・生木などの切断に!材質SK-5全長(mm)237質量(g)39板厚(mm)0.75刃渡り(mm)210
  • パネルソー 導突硬木 240 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パネルソー 導突硬木 240 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    1,498税込1,648
    1枚
    翌々日出荷
    縦・横・斜め挽き!木目の方向に関係なく精密切断が可能!。冬目に負けない・ぶれない、スムーズな切り始め。50mmまでの材料が切断できます。
    用途堅木の切断や精密加工(細工)に。黒檀、紫檀、ウォルナット、カシ、サクラ、ナラ、ケヤキなどの切断に。ピッチ(mm)1.2寸法(幅W×高さH)(mm)75×308刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.43のこぎり板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240
  • カッター型押引鋸 替刃 SK11

    カッター型押引鋸 替刃

    SK11(1件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷
    カッター型押引鋸専用刃です。カッター型引廻鋸専用の替刃です。
    用途石膏ボードなどのくり抜き作業。刃長(mm)80表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃部加工衝撃焼き入れ
  • 電動糸鋸刃 スリ目 H&H

    電動糸鋸刃 スリ目

    H&H
    669税込736
    1パック(10本)
    翌日出荷
    鉄板・木材・ステンレス板等の切断作業に! ■糸鋸刃の選定方法 返し刃・・・モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。 アサリ・・・刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。 刃の厚み・・薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の幅・・・狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の数・・・多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い少ない--厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い ■軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等 中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等 硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等 (上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います) ■プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。 ■鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます) 2~3mmまでの金属切断用。貝殻細工用にも使用可能
    用途金工刃幅(mm)1.37刃厚(mm)0.43
  • 粗大ゴミ切断のこぎり用 替刃 龍宝丸

    粗大ゴミ切断のこぎり用 替刃

    龍宝丸
    799税込879
    1枚
    欠品中
    簡単ワンタッチ交換式の替刃。これ1本で、金属、木材、プラスチックなどのあらゆるものを解体、細かく切断。刃厚0.7mmで腰が強く女性でも使いやすい。女性でも軽く切れるように、刃数、刃形状を最適化。日本の職人による衝撃焼入れで長持ち。無電解ニッケルメッキで錆びにくい。
    用途粗大ゴミ、ごみ捨て、解体、分別、切断、のこぎり、ノコギリ、鋸、切断工具として。材質JIS規格SK85材、ABS、エラストマー樹脂質量(kg)0.07切断能力(mm)塩ビパイプ:直径100mm、鉄管:25mm、アルミサッシ:50mm角、プラスチック:10mm厚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×30×335
  • 導付鋸 精密アルミ用替刃 石鋸工業

    導付鋸 精密アルミ用替刃

    石鋸工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    「現場屋 サヤ付導付鋸 精密アルミ用 本体」専用替刃。
    用途アルミ切断、真鍮切断に。板厚(mm)0.3材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)110
  • 導付鋸 塩ビ、プラ用替刃 石鋸工業

    導付鋸 塩ビ、プラ用替刃

    石鋸工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    「現場屋 サヤ付導付鋸 精密塩ビ&プラ用 本体」専用替刃。
    用途塩ビ切断、プラスチック切断に。板厚(mm)0.3材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)110
  • 替刃式剪定鋸 替刃 KENOH

    替刃式剪定鋸 替刃

    KENOH
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    KNO替刃式剪定鋸 CS-A27用替刃
    用途枝木の剪定作業や木材の切断に。材質(刃)高炭素鋼刃渡り(mm)約270
  • パイプソーフラット225本体 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソーフラット225本体

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
    用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄トラスコ品番818-5847材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)400タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.5刃長(mm)2252018年トラスコ掲載ページ4 1152
  • ウエスタン180金属用替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ウエスタン180金属用替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でパリ取り作業ができます。
    用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。仕様板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、替刃1枚トラスコ品番818-5768材質刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)全長(mm)210質量(g)26タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.41刃長(mm)1752018年トラスコ掲載ページ4 1151
  • ウエスタン180キッチンパネル本体 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ウエスタン180キッチンパネル本体

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。先端刃が使用できます。
    用途キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番818-5769材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)350質量(g)194タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.5刃長(mm)1722018年トラスコ掲載ページ4 1151
  • 替刃式押引鋸 替刃 SK11

    替刃式押引鋸 替刃

    SK11
    499税込549
    1個
    当日出荷
    替刃式押引鋸用の替刃です。押引で切りクズを手前に落としたくな場面に最適です。 鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。
    用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。刃長(mm)120刃厚(mm)1
  • 替刃式引廻鋸 替刃 SK11

    替刃式引廻鋸 替刃

    SK11
    569税込626
    1個
    当日出荷
    替刃式引廻鋸用の替刃です。鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。 刃の全長が短いため、奥行きのないボードの切り抜き・塩ビパイプのくり抜きに便利です。
    用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。
  • キャンパワープロ24鋸替刃 アルス

    キャンパワープロ24鋸替刃

    アルス
    2,598税込2,858
    1枚
    3日以内出荷
    キャンパワープロ24 CAM-24PRO用の替刃です。
    用途生木の剪定に全長(mm)300質量(g)60刃長(mm)240表面処理ハードクローム仕上げ対応商品CAM-24PRO材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃式鋸 替刃 角利(角利産業)

    替刃式鋸 替刃

    角利(角利産業)(1件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    4日以内出荷
    替刃式鋸270mm用の替刃です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。フック式なので刃の取り替えがワンタッチでできます。
    用途一般木材、集成材、合板全長(mm)305質量(g)75刃長(mm)270刃厚(mm)0.7材質(刃)SK-5
  • 技工 替刃式鋸 替刃 角利(角利産業)

    技工 替刃式鋸 替刃

    角利(角利産業)
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    刃の取替えがワンタッチで出来る鋸の替え刃です。他社のフック式替刃とも共通で使用できます。刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。
    用途一般木材、集成材、合板全長(mm)306刃長(mm)270刃厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 替刃式折込鋸120 SK11

    替刃式折込鋸120

    SK11
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。刃先衝撃焼入れで、切れ味長持ちです。
    用途一般木材・ベニヤ・石膏ボード等の切断作業。仕様突き鋸替材質SK-5刃厚(mm)1.3仕上刃部:ニッケルメッキ・衝撃焼入れ刃渡り(mm)120目数10
  • 替刃式折込鋸120ダボ切替刃 SK11

    替刃式折込鋸120ダボ切替刃

    SK11(1件のレビュー)
    689税込758
    1枚
    当日出荷
    アサリ無し刃により、埋木の切断のとき、木材表面にキズを付けません。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。 刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。 板厚0.4mmの精密薄刃なので切断面がきれいです。
    用途埋木・ダボの切断や細青竹・バルサ材などの切断作業。材質SK-5刃厚(mm)0.4刃渡り(mm)120目数26枚目
  • 木工用角度切鋸用替刃 SK11

    木工用角度切鋸用替刃

    SK11(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    SK11木工用角度切鋸SMS-350専用の替刃です。木材の角度切りに使用します。切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
    用途木工用角度切鋸専用替刃。全長(mm)350高さ(mm)40タイプ引き切りピッチ(mm)1.4(寸21枚目)刃先形状木工用江戸目の小目、刃先:衝撃焼入れ処理
  • 弦鋸の替刃FRPサイディング SK11

    弦鋸の替刃FRPサイディング

    SK11
    799税込879
    1パック(2枚)
    当日出荷
    FRP、窯業サイディング、ALCボードなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、FRP・サイディング用です。ALCボード内の鉄筋もそのまま切れます。 保存可能ブリスターパック入りです。
    用途FRP・窯業サイディング・ALCボードなどの切断作業。材質SKH-51刃数18山適合サイズ(mm)250
  • 弦鋸の替刃 スレート用10山 SK11

    弦鋸の替刃 スレート用10山

    SK11
    319税込351
    1パック(3枚)
    当日出荷
    スレートや新建材などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、スレート・新建材用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。
    用途スレート・新建材などの切断作業。材質SK-3幅(mm)12刃数10山適合サイズ(mm)250刃厚(mm)0.64
  • 万能鋸MAP 替刃ALC用A SK11

    万能鋸MAP 替刃ALC用A

    SK11
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    万能鋸MAP専用替刃です。万能鋸MAPにセットしてご使用いただける金工用ブレードです。ALC用と金工用(ALC内部の鉄筋の切断用)の両刃タイプです。
    用途ALCなどの切断作業。仕様万能鋸MAP刃渡り(mm)300
  • 電工押挽鋸 替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    電工押挽鋸 替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    電工押挽鋸(NG-120)用替刃
    材質ブレード:SK-5寸法(mm)165×15×1.3質量(g)18タイプ茨目刃長(mm)120山数10山板厚(mm)1.3適合品番【本体】NG-120
  • 竹挽鋸替刃250ミリ用 BIGMAN(ビッグマン)

    竹挽鋸替刃250ミリ用

    BIGMAN(ビッグマン)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    金切鋸250mmタイプに使用出来ます。
    質量(g)36
  • 替刃式折込鋸 替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸 替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    鋸身の面積が広く、薄刃ながら強度もあり、まっすぐに切断できる形状です。
    仕様折込鋸替刃寸法(mm)235×37×0.6質量(g)38ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.7材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)刃渡り(mm)210
  • 工作引回し鋸 替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    工作引回し鋸 替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    ベニア・薄板の切り抜きに・円抜きに
    材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)160×13×1質量(g)15タイプ茨目刃長(mm)120山数20山板厚(mm)1適合品番【本体】NG-121
  • 金切鋸刃 中目 一般金属用 BIGMAN(ビッグマン)

    金切鋸刃 中目 一般金属用

    BIGMAN(ビッグマン)
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    一般金属用ハクソー250ミリ金切フレーム用
    仕様中目・JISB4751-1適合材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105)幅(mm)12厚さ(mm)0.64寸法(mm)265×12×0.64全長(mm)250質量(g)15タイプ250mm金切ノコフレーム用枚数3枚山数24山/インチ当り
  • 金切鋸刃 荒目 スレート・石綿用 BIGMAN(ビッグマン)

    金切鋸刃 荒目 スレート・石綿用

    BIGMAN(ビッグマン)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    スレート・石綿用ハクソー250ミリ金切フレーム用
    仕様荒目・JISB4751-1適合材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105)幅(mm)12厚さ(mm)0.64寸法(mm)265×12×0.64全長(mm)250質量(g)14タイプ250mm金切ノコフレーム用枚数3枚山数10山/インチ当り
  • 高級木工用糸鋸替刃 非鉄金属用 HANDIWORK

    高級木工用糸鋸替刃 非鉄金属用

    HANDIWORK
    499税込549
    1セット(3本)
    翌日出荷
    用途真鍮・銅・アルミなど。
  • 225mm デコラ鋸 替刃 エスコ

    225mm デコラ鋸 替刃

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599W-31
  • 270mm 仮枠鋸 替刃(EA599RE-2A用) エスコ

    270mm 仮枠鋸 替刃(EA599RE-2A用)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599RE-12A
  • 64mm 替 刃 エスコ

    64mm 替 刃

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
    用途EA523BA-2用替刃エスコ品番EA523BA-12材質タングステンカーバイド刃幅(mm)66刃厚(mm)1.7
  • 糸鋸刃41 マキタ

    糸鋸刃41

    マキタ
    1,498税込1,648
    1箱(12本)
    当日出荷

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり替刃