替刃式折込鋸 替刃 仮枠用SHARK SAW翌々日出荷
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)125切断寸法(mm)(推奨)60以下刃ピッチ(mm)2.5
替刃式折込鋸(ケース付) 仮枠用SHARK SAW4日以内出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入入数1丁+ケースのこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)125切断寸法(mm)(推奨)60以下刃ピッチ(mm)2.5
替刃式折込鋸 替刃 仮枠用SHARK SAW当日出荷
アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)無電解メッキ材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
替刃式折込鋸 フッ素コート替刃 仮枠用SHARK SAW翌々日出荷から4日以内出荷
アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。オガクズやヤニが付きにくい!フッ素コート。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)フッ素コート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
レザーソー LT-A 仮 枠 替刃レザーソー(1件のレビュー)当日出荷
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。
耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。
万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途一般木材・竹・生木ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7
レザーソーSELECT 仮枠 替刃レザーソー当日出荷から翌々日出荷
オールラウンドタイプです。
縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。
複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。
又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
シャーパー河部鋸刃税込¥2,418¥2,198
断熱材用鋸石鋸工業税込¥1,978¥1,798