RS Pro 汎用はさみです. RS PRO の汎用はさみは、さまざまな用途に適していて、職場、家庭、学校で一般的に使用されている材料をシームレスに切断できるように設計されています。人間工学に基づいて設計されたハンドルと長寿命のステンレススチールブレードを備え、シザーショッピングに最適な RS Pro はさみを使用できます。. 特長及び利点. 人間工学に基づいて設計されたハンドルは、使用時の快適性と使いやすさを兼ね備えています。また、この設計により、グリップ性が向上し、事故を防止しながらしっかり保持することができます はさみの全長は 220 mm です 耐久性が非常に高く、ダブルグラウンドのステンレススチール製ブレードにより、一般的な素材を高性能に切断できます 軽量で頑丈な構造 左利きおよび右利き機能 ハンドルには便利なボトルオープナーが付いており、このセットは多機能です はさみの全体の色は黒です. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ブレード材質 = ステンレス鋼全体長さ = 220 mmシザータイプ = 多目的
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
RS Pro 汎用はさみです. RS PRO の汎用はさみは、さまざまな用途に適していて、職場、家庭、学校で一般的に使用されている材料をシームレスに切断できるように設計されています。ABS は耐破損性があり、人間工学に基づいて設計されたハンドルと、長時間使用できる鋭いステンレススチール製ブレードを備えています。メーカーの RS Pro はさみは、ショッピングを楽しむ際に最適なソリューションです。. 特長及び利点. 人間工学に基づいて設計されたハンドルは、使用時の快適性と使いやすさを兼ね備えています。また、この設計により、グリップ性が向上し、事故を防止しながらしっかり保持することができます はさみの全長は 200 mm です ABS は耐破損性ハンドル、 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は、強度が高く、腐食や損傷に強いプラスチックの一種です 非常に耐久性の高いステンレススチール製ブレードにより、一般的な材料を高性能に切断できます 軽量で頑丈な構造 左利きおよび右利き機能. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ブレード材質 = ステンレス鋼全体長さ = 200 mmハンドル材質 = プラスチックシザータイプ = 多目的
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。