「全長(mm)」から絞り込む
120~140未満(2)
140~160未満(5)
160~180未満(15)
180~200未満(8)
200~220未満(13)
240~260未満(4)
280~300未満(2)
硬い物は切らないで下さい。セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。過負荷防止型ハンドル(過負荷で切ろうとすると、把手が屈曲して切れなくなり、セラミック刃がガードされます。)耐薬品性、非磁性に優れています。食洗機対応。
材質(刃)刃:ジルコニアセラミック(銀抗菌) ハンドル:エラストマー樹脂
サビに強いステンレス製
模型、工芸、ホビー用として精密切断作業に使用
金属以外の柔らかい素材の切断に適したハサミです。
仕様●全長:145mm●刃長:45mm●刃材質:ステンレス
アズワン品番65-2142-08
1丁
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。摩耗耐久にも優れており、末永く切れ味が続きます。(ステンレスの50倍)耐薬品性、非磁性に優れています。抗菌仕様。硬い物は切らないで下さい。セラミックの刃の特徴:サビない、軽い、切れ味が良い。従来品のはさみとは全く異なる素材で、いろいろな物がスパっと気味が違います。セラミックに銀を含有させる事により、抗菌効果を発揮致します。(SIAA取得 ISO022196)使用中発生する雑菌を減滅させる効果があります。日本製。
用途食材袋切り、花の芽切り、包帯など雑菌を嫌うものから、文具、釣りPEライン、ケブラー生地など
1本
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
材質刃:ステンレス刃物鋼(420J2)、柄:EVA樹脂
全長(mm)160
質量(g)約55
刃長(mm)40
アズワン品番64-7867-44
1丁
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1丁
¥8,420
税込¥9,262
翌日出荷
1本
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂、バネ:ポリアセタール樹脂、キャップ:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)185
質量(g)95
刃長(mm)70
アズワン品番64-7867-74
1丁
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
ギザ付き刃で対象物が滑ることなく切ることができます。
基板加工・金属加工・模型・工芸ホビーに
極薄金属板・極細ケーブル、コネクター、スイッチなどの切断に
用途精密金切りハサミ
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
全長(mm)200
質量(g)140
刃長(mm)55
切断能力(mm)銅板・ブリキ板:0.5、アルミ板:0.8、ゴム板:5、トラロープ:9、プラスチック板:1.0、革:3.0
材質(刃)ステンレス鋼材
アズワン品番64-2221-35
1丁
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
全長(mm)240
刃長(mm)100
パッケージサイズ(mm)103×295×25
材質(刃)ステンレス鋼
アズワン品番64-2221-22
1丁
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
材質刃:ステンレス刃物鋼(6A)冷間鍛造、柄:EVA樹脂
全長(mm)165
質量(g)約62
刃長(mm)40
アズワン品番64-7867-45
1丁
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
1丁
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
1本
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。