万能ハサミ :「はさみ 左利き」の検索結果
「全長(mm)」から絞り込む
50~60未満(1)
耐摩耗性で金属刃の5倍の耐久性を持つ、セラミック刃を使用しています。特殊構造により、中身を傷つけずに封筒の片面だけをカットできます。便利で簡単、しかも刃が外部に出ていないので安全です。切りくずを出さずにパッと開封できます。右利き、左利き、どちらの人にも使いやすい両刃タイプです。水に濡れてもさびない材質です。軽量で使いやすい構造です。
用途封筒の開封作業に最適です。
材質本体:ABS、刃:セラミック
幅(mm)36
全長(mm)51
高さ(mm)51
奥行(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。