商品豆知識
「刃長(mm)」から絞り込む
コンパクト/軽量設計、Sliceセラミックハサミ。切れ味が抜群、サクサク切れます。刃はセラミックでいつも清潔を保てます。水で丸洗い可能です。刃は丸みを帯びていて、指にも優しく、大怪我の軽減にも役立ちます。セラミック刃は、金属はより摩耗、強さが10倍有るので、長持ちします。ビスフェノールA(BPA)、フタル酸、鉛は不使用。サイズ:150x66x9mm。刃渡り:40mm。材質:刃身/セラミック 本体:グラスファイバーナイロン
寸法(mm)141×66.5×12.1
質量(g)32
刃長(mm)40
深さ(mm)42
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
錆びに強いセラミック製刃を装着しております。刃先はデュアル構造で丸みを帯びた形状ですので、怪我防止に役立ちます。また、簡単安全に刃先の交換は可能です。
セラミック刃の特徴:1)錆びに強く2)耐薬性に優れ3)無火花4)長持ちします。
寸法(mm)198×75.3×13.4
材質刃:セラミック、本体:グラスファイバー強化ナイロン
全長(mm)200
質量(g)90
深さ(mm)57
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
錆びに強いセラミック製刃を装着しております。刃先の先端は、シャープな構造となっております。スペースの狭い部分へぼ利用に役立ちます。利用時は、怪我無きよう気おつけてご利用ください。
セラミック刃の特徴:1)錆びに強く2)耐薬性に優れ3)無火花4)長持ちします。
寸法(mm)132×66.2×12.4
刃先(mm)65×12×1.3
材質刃:セラミック、本体:グラスファイバー強化ナイロン
全長(mm)137
質量(g)32
深さ(mm)34
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。摩耗耐久にも優れており、末永く切れ味が続きます。(ステンレスの50倍)耐薬品性、非磁性に優れています。抗菌仕様。硬い物は切らないで下さい。セラミックの刃の特徴:サビない、軽い、切れ味が良い。従来品のはさみとは全く異なる素材で、いろいろな物がスパっと気味が違います。セラミックに銀を含有させる事により、抗菌効果を発揮致します。(SIAA取得 ISO022196)使用中発生する雑菌を減滅させる効果があります。日本製。
用途食材袋切り、花の芽切り、包帯など雑菌を嫌うものから、文具、釣りPEライン、ケブラー生地など
1本
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
刃はモリブデン含有ステンレス刃物鋼を使用し、さらに糊がこびりつきにくく耐久性のあるセラミックフッ素コーティングを施しています。刃の先端が見やすいように刃先を両側研削仕上げしていますので、繊細なカットが可能です。かしめ鋲はステンレスを使用し、さらに薄くしてあるので、腰袋のポケットからの出し入れがスムーズです。ハンドル部は、ジュラコン(R)樹脂を使用しています
寸法(mm)240
全長(mm)240
板厚(mm)3.0
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造ハサミです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。10595は、工業用テーラーやファイバアーティスト、関節炎や手が不自由・器用さに問題を抱えている方々にとって理想的なハサミです。ハンドルを絞ることでカット可能なので、開閉作業の繰り返しによる手や関節への負担を軽減し、筋肉の疲労を減少できます。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
用途ハサミ
刃先(mm)24×11×0.8
寸法(mm)144.3×18.2×12.24
材質(本体)ナイロン6(ポリアミド)50%混合グラスファイバー、ポリプロピレン、ステンレススティール
質量(g)24
材質(刃)セラミック
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
硬い物は切らないで下さい。セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。過負荷防止型ハンドル(過負荷で切ろうとすると、把手が屈曲して切れなくなり、セラミック刃がガードされます。)耐薬品性、非磁性に優れています。食洗機対応。
材質(刃)刃:ジルコニアセラミック(銀抗菌) ハンドル:エラストマー樹脂
耐摩耗性で金属刃の5倍の耐久性を持つ、セラミック刃を使用しています。特殊構造により、中身を傷つけずに封筒の片面だけをカットできます。便利で簡単、しかも刃が外部に出ていないので安全です。切りくずを出さずにパッと開封できます。右利き、左利き、どちらの人にも使いやすい両刃タイプです。水に濡れてもさびない材質です。軽量で使いやすい構造です。
用途封筒の開封作業に最適です。
材質本体:ABS、刃:セラミック
幅(mm)36
全長(mm)51
高さ(mm)51
奥行(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
切断能力ブリキ板(0.3mm)、針金(0.9mm)、アルミ(1mm)、銅板(1mm)、荷造用テープ
刃厚(mm)2.5
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。