商品豆知識
「全長(mm)」から絞り込む
刃の取り付けは左手用に向きを変えてあり、ハンドルの部分は左右両用になっています。
サビにくいステンレス製です。
全長(mm)240
サイズ240mm
板厚(mm)3
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
全長(mm)255
質量(g)400
規格ASME B107.500
材質(ジョー)鍛造クロムモリブデン鋼
最大切断能力(mm)55
圧着能力(mm)60~150
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
全長(mm)165
刃長(mm)68
トラスコ品番824-8278
材質刃:ステンレス(SUS420J2)、リング:エラストマー
質量(g)53.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 。刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。
用途【切れるもの】。●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)。●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下)
全長(mm)178
刃渡り(mm)48
付属品キャップ
材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM
板厚(mm)2.8
刃部加工カーブ刃
愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!左利き用。 堺刃物の伝統とテクノロジーを融合し、生み出されたするどい切れ味と耐久性。 ガーゼのようなやわらかいものからブリキ、アルミといった硬いものまで切断することができ、工作、手芸やデスクワーク、ガーデニング、キッチン、医療、工場とさまざまなシーンで活躍します。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。
全長(mm)160
刃長(mm)40
仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き
質量(g)50
表面処理ハードクローム仕上げ
切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板):0.5
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)茎:6
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造ハサミです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。10595は、工業用テーラーやファイバアーティスト、関節炎や手が不自由・器用さに問題を抱えている方々にとって理想的なハサミです。ハンドルを絞ることでカット可能なので、開閉作業の繰り返しによる手や関節への負担を軽減し、筋肉の疲労を減少できます。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
用途ハサミ
刃先(mm)24×11×0.8
寸法(mm)144.3×18.2×12.24
材質(本体)ナイロン6(ポリアミド)50%混合グラスファイバー、ポリプロピレン、ステンレススティール
質量(g)24
材質(刃)セラミック
1本
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm
モノタロウ
¥119
税込¥131
紙・布・糸などをスムーズに裁断 フッ素コートで粘着テープもスッと切れますハイカーボンステンレス二段刃フッ素樹脂コーティング 左右対称ハンドル
材質刃部:ハイカーボンステンレス黒フッソコート。柄部:ABS樹脂。
寸法(mm)165×60×8
色ブラック
質量(g)48
刃長(mm)70
切刃形状2段刃
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。