81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(50組)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。 材質ニッケルメッキ
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハトメパンチ 30-457用鳩目鋲。外径:Φ約8mm。穴径:Φ約5mm。数量:1箱約250個入り
材質真鍮製 穴径(Φmm)約5 外径(Φmm)約8
1箱(250個)
449 税込494
当日出荷

THPPH 両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCO 動画あり
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。 材質(本体)スチール 適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N トラスコ品番380-4208 質量(g)275 適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8 材質(グリップ)エラストマー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
付属品抜き棒1本
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。 頭径(Φmm)9
1セット(30組)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。 1穴パンチとしても便利
材質ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板 トラスコ品番808-1907 質量(g)308 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×162×24 穴あけ能力PPC用紙30枚(3.4mm) ハトメ内径(Φmm)4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

両面ハトメのカシメ作業に。大量のハトメ打ち作業に最適です。
用途ハンマーを用いた両面ハトメのカシメ作業に。 材質炭素鋼(S45C)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに! 材質真鍮製
1セット(20組)ほか
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミツヤハトメ鋲
綴じ穴の裂けを防ぐ優れモノ。工作の材料として最適です。
用途ハトメ鋲 サイズNO.5 穴径(Φmm)4 外径(Φmm)8 包装収納便利なプラケース入り
1ケース(250本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。 材質スナップファスナー:鉄・真鍮 適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750) 長さ(mm)足:約6 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約15 最大取付物厚さ(mm)約3
1袋(10組)
899 税込989
当日出荷

がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。 材質スチール製+ニッケルメッキ 仕様下穴ポンチ3mm、下敷き 頭径(Φmm)9 足長(mm)8.5、11.5 使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。 材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ 材質(本体) 付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付 長さ(mm)足:6 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約15 材質(グリップ)PP 取付厚(mm)約3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

回転式のパンチ刃で6サイズの穴をキレイにあけることができるロータリーレザーパンチ。回転部分は各サイズごとにカチッとしっかりホールドされるので、パンチ刃の安定感が高い。 ダイヤルに穴径と回転方向が記されており、一目でサイズがわかる。回転部に素材をくり抜いたカスが溜まっていく構造になっているので、抜きカスが周囲に飛び散らない。 レザーパンチが開かないようにするストッパー付き。
材質本体/スチール、ダイヤル/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂 質量(g)335 全長×幅W(mm)230×60 パンチ径(Φmm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1セット(20組)
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。 材質極薄鉄板(真鍮メッキ) 全長(mm)250 適合ハトメ内径12mm エスコ品番EA576MB-5 セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに 材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(10mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):15組 厚さ(mm)3まで 質量(g)342 ハトメ数15組 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×95×30 アズワン品番64-2232-01 ハトメ内径(Φmm)10(#25)
1セット
2,600 税込2,860
当日出荷

市販のハトメに取り付けが可能な強力ネオジキャップ磁石です。ハトメの内径が7mm、8mm、10mm、12mm、15mmのものであれば適合します。磁石と座金の間にハトメを入れることにより、着磁がある箇所でご使用いただけます。ネオジム磁石を鉄製のキャップで覆い、吸着力を高めるとともに破損防止にも繋げております。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。
用途ベルト、ブルーシート、袋物等の穴補修、補強、吸着に。 材質座金・ネジ:スチール/三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石・キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、磁石・本体:ネオジム/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2000個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補修・補強・製作にぴったりです。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などの刃集・補強・製作に 材質極薄鉄板+真鍮メッキ
1セット(100個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハトメ鋲をかしめて穴あけ部分の補強をすることができます。書類や伝票の表紙づくりに便利な鳩目パンチ!1穴パンチとしても使えます。外形寸法:W96×D162mm。質量:340g。穿孔能力:PPC用紙約25枚。穴径:5mm。穴数:1穴
穿孔能力(枚)PPC用紙約25枚 材質亜鉛ダイキャスト、鋼板 質量(g)340 穴径(Φmm)5 外形寸法(mm)W96×D162 穴数1
1個
5,298 税込5,828
欠品中

書類とじ、バッグ、文具等の補修に。
1パック(100個)ほか
425 税込468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質スチール/ニッケルメッキ 頭径(Φmm)9 下穴径(Φmm)3 カシメ厚(mm)2.0~4.0 足長(mm)6 エスコ品番EA576MV-1
1パック(100組)
885 税込974
当日出荷

両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。
用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。 材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(30組)
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラウン[事務用品]鳩目鋲
RoHS
材質真鍮製 内径(Φmm)4.5 厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(250個)
549 税込604
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)片面ハトメ 100個入
薄鉄板+真鍮メッキ製。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。 材質薄鉄板+真鍮メッキ 入数片面ハトメ100個入 使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
1袋
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます(コマは別売です)。
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用 材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(15mm)、ポンチ用下敷き・両面ハトメ(アルミ製/5組) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×270
1セット
3,220 税込3,542
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単でお手軽、特大カシメの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にカシメを取付けることができます。
用途ベルト、バッグ、腰袋などの補修や補強。 材質特大カシメ:鉄・ニッケルメッキ 材質(本体) 付属品特大カシメ玉10組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付 長さ(mm)足:10 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約13 材質(グリップ)PP 取付厚(mm)約4~6.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

用途厚紙・ビニール・皮革・布などに! 材質極薄鉄板+ニッケルメッキ 厚さ(mm)約2.5迄 サイズ(mm)7(#20)
1セット(50個)
299 税込329
当日出荷

1セット(7組)
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面カシメ後のサイズは約9mmです。
厚さ(mm)約2.5迄
1セット(14組)
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面カシメ後のサイズは約5mmです。
厚さ(mm)約2.0迄
1セット(12組)
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(12組)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質玉:極薄鉄板+真鍮メッキ 仕様ブリスターパック入り トラスコ品番849-9539 厚さ約2mm迄 ハトメ内径(mm)5
1セット(100個)
969 税込1,066
当日出荷

オリジナルファイルなどの表紙作りに。紙バッグなどの穴の補強に。エプロンなどの補強に。補修・補強・制作に。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。 仕様●ハトメサイズ(mm):7(#20)●ハトメ穴サイズ(mm):7●使用可能な厚み:厚さ2.5mmまで 付属品片面ハトメ50個入 材質薄鉄板+真鍮メッキ 質量(g)216 使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
1セット
999 税込1,099
当日出荷

両面カシメ後のサイズは約12mmです。
厚さ(mm)約3.0迄
1セット(14組)
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FAMILY TOOLハトメ
布や厚紙、ビニールなどの穴の補修・補強・製作にぴったりです
厚さ(mm)約2迄 頭径(mm)5(#300)
1セット(100組)
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単でお手軽、ネジ式スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途着脱式カーテン、遮熱カーテン、のれんなどの取付け。 材質ネジ式スナップ:鉄・ニッケルメッキ 材質(本体) 付属品ネジ式スナップ6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付 長さ(mm)ねじ:約12 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約15 材質(グリップ)PP 取付厚(mm)約3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

『ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング