錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質アルミ(A1100P)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。
材質ニッケルメッキ
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質真鍮
適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
ハトメパンチ 30-457用鳩目鋲。外径:Φ約8mm。穴径:Φ約5mm。数量:1箱約250個入り
材質真鍮製
穴径(Φmm)約5
外径(Φmm)約8
1箱(250個)
¥449
税込¥494
当日出荷
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)スチール
適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番380-4208
質量(g)275
適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)エラストマー
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に!
ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質アルミ(ハトメ)
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。
材質アルミ
穴径(Φmm)ハトメ:約12
適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)
ねじ下穴サイズ(mm)12
最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。
材質ステンレス(SUS304)
THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
付属品抜き棒1本
コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。
材質(本体)ニッケルメッキ
色グリップ:黄
穴径(Φmm)ハトメ:約4
ねじ下穴サイズ(mm)5
最大取付物厚さ(mm)約2.0
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。
頭径(Φmm)9
コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。
材質(本体)ニッケルメッキ
色グリップ:黄
穴径(Φmm)ハトメ:約6
ねじ下穴サイズ(mm)7
最大取付物厚さ(mm)約2.5
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
強度が優れ、表・裏が美しい仕上がりる両面ハトメ
用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに!
材質アルミ製
仕様下敷き付
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。1000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。
適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)
寸法(mm)8
穴径(Φmm)約6
ねじ下穴サイズ(mm)7~8
最大取付物厚さ(mm)約2.5
1パック(1000個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。
ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です!
ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。
用途穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズに
材質(打ち具)鉄、(ハトメ)真鍮
色シルバー
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチNo.900に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。
材質アルミ
穴径(Φmm)ハトメ:約8
適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.900)
ねじ下穴サイズ(mm)約8
最大取付物厚さ(mm)約2.5
1パック
¥418
税込¥460
当日出荷
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。
材質アルミ
穴径(Φmm)ハトメ:約12
適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)
ねじ下穴サイズ(mm)約12
最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック(20組)
¥489
税込¥538
当日出荷
握るだけで両面ハトメを手軽にカシメることができます。
用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。
用途書類の整理・エプロン・靴などの穴の修理・製作に。
セット内容スチール(真鍮メッキ)各100個入
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。
適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)
穴径(Φmm)ハトメ:約6
ねじ下穴サイズ(mm)7
最大取付物厚さ(mm)約2.5
1パック(60個)
¥149
税込¥164
当日出荷
ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。
1穴パンチとしても便利
材質ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板
トラスコ品番808-1907
質量(g)308
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×162×24
穴あけ能力PPC用紙30枚(3.4mm)
ハトメ内径(Φmm)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。
ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です!
ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。
用途穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズに
材質(打ち具)鉄、(ハトメ)真鍮
色シルバー
1丁で5mmと8mmのハトメがカシメ出来る兼用型です。頭部のカシメ座が平行に上下するのでハトメを均一にカシメられます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。7mmの下穴開け機能付きです。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。
材質(本体)クロームメッキ
穴径(Φmm)ハトメ:(5mmハトメ)約4.0・(8mmハトメ)約6.0
ねじ下穴サイズ(mm)(5mmハトメ)5.0・(8mmハトメ)7.0~8.0
最大取付物厚さ(mm)(5ハトメ)約2.0・(8ハトメ)約2.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。2000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。
適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400・No.500)
寸法(mm)5
穴径(Φmm)約4
ねじ下穴サイズ(mm)5
最大取付物厚さ(mm)約2
1パック(2000個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。
アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
両面ハトメのカシメ作業に。大量のハトメ打ち作業に最適です。
用途ハンマーを用いた両面ハトメのカシメ作業に。
材質炭素鋼(S45C)
簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。
材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ
材質(本体)鉄
付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付
長さ(mm)足:6
ねじ下穴サイズ(mm)約3
頭径(Φmm)約15
材質(グリップ)PP
取付厚(mm)約3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
真鍮製ハトメは強力にカシメられ、幌・シート等の力のかかる物に最適です。アルミ製ハトメは取付けが簡単でサビにくいのでエプロンや製本に最適です。
用途テント・シート等の穴の補強・補修。
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。
材質スチール製+ニッケルメッキ
仕様下穴ポンチ3mm、下敷き
頭径(Φmm)9
足長(mm)8.5、11.5
使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ステンレス製なので強くて丈夫、サビにも強いです。SK11強力打ち棒専用のステンレス製両面ハトメです。サビに強いステンレス製ですので、屋外での使用に最適です。
用途海洋レジャー、テント、シート等の穴の補強・補修。
材質ステンレス(SUS304)
ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。
材質スナップファスナー:鉄・真鍮
適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)
長さ(mm)足:約6
ねじ下穴サイズ(mm)約3
頭径(Φmm)約15
最大取付物厚さ(mm)約3
1袋(10組)
¥899
税込¥989
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります
- 刻印
- ポンチ
- ハトメ/カシメ
- ポンチ/刻印/ハトメ関連品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。