さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(91)
  • FAMILY TOOL(60)
  • SK11(56)
  • TRUSCO(39)
  • BIGMAN(ビッグマン)(20)
  • プリム(Prym)(9)
  • TAKAGI(高儀)(7)
  • ミツトモ(6)
  • Pearl(6)
  • サンコッコー(5)
  • ブランドをもっと見る
  • 4(13)
  • 4.5(7)
  • 5(12)
  • 6(6)
  • 8(8)
  • 10(12)
  • 11.5(9)
  • 12(28)
  • 14.8(6)
  • 15(16)
  • 内径(Φmm)をもっと見る
  • その他(6)
  • アルミ(35)
  • スチール(81)
  • ステンレス(13)
  • 亜鉛合金(1)
  • 樹脂(25)
  • (1)
  • 鋳鉄(1)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(58)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(6)
323件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
両面ハトメ アルミ製 TRUSCO両面ハトメ アルミ製TRUSCO(27件のレビュー)
329税込362
1パック(20組)ほか
当日出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
円筒ケース入り 両面ハトメ FAMILY TOOL円筒ケース入り 両面ハトメFAMILY TOOL(8件のレビュー)
989税込1,088
1セット(50組)ほか
当日出荷から5日以内出荷
両面ハトメパンチ SK11両面ハトメパンチSK11(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質ニッケルメッキ
両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO両面ハトメ 真鍮製TRUSCO(23件のレビュー)
399税込439
1パック(20組)ほか
当日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
鳩目鋲 PLUS(プラス)[文具]鳩目鋲PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
449税込494
1箱(250個)
当日出荷
ハトメパンチ 30-457用鳩目鋲。<br />外径:Φ約8mm<br />穴径:Φ約5mm<br />数量:1箱約250個入り
材質真鍮製穴径(Φmm)約5外径(Φmm)約8
両面ハトメパンチ FAMILY TOOL両面ハトメパンチFAMILY TOOL(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に! ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質アルミ(ハトメ)
両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCO両面ハトメパンチ プライヤー型TRUSCO(21件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。材質(本体)スチール適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15Nトラスコ品番380-4208質量(g)275適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8材質(グリップ)エラストマー
両面ハトメステンレス製 TRUSCO両面ハトメステンレス製TRUSCO(9件のレビュー)
889税込978
1パック(20組)ほか
当日出荷
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
両面ハトメの玉 アルミ12mm Y-SK11両面ハトメの玉 アルミ12mmY-SK11(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック
当日出荷
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
両面ハトメパンチ用交換コマ TRUSCO両面ハトメパンチ用交換コマTRUSCO(8件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
付属品抜き棒1本
樹脂製プッシュリベット TRUSCO樹脂製プッシュリベットTRUSCO(2件のレビュー)
459税込505
1セット(50個)
当日出荷
材質ナイロン6(UL94V-2)
大カシメ FAMILY TOOL大カシメFAMILY TOOL(14件のレビュー)
439税込483
1セット(30組)
当日出荷
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。頭径(Φmm)9
ハトメパンチ 普及型 SK11ハトメパンチ 普及型SK11(7件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。材質(本体)ニッケルメッキグリップ:黄穴径(Φmm)ハトメ:約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)約2.0
両面ハトメ アルミ製 FAMILY TOOL両面ハトメ アルミ製FAMILY TOOL(3件のレビュー)
289税込318
1セット(20組)ほか
当日出荷
用途穴の補修・補強・アクセントに!材質アルミ製
ハトメパンチ 普及型 SK11ハトメパンチ 普及型SK11(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。材質(本体)ニッケルメッキグリップ:黄穴径(Φmm)ハトメ:約6ねじ下穴サイズ(mm)7最大取付物厚さ(mm)約2.5
両面ハトメ プライヤーセット FAMILY TOOL両面ハトメ プライヤーセットFAMILY TOOL(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(100組)ほか
当日出荷
強度が優れ、表・裏が美しい仕上がりる両面ハトメ
用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに!材質アルミ製仕様下敷き付
ハトメの玉 Y-SK11ハトメの玉Y-SK11
1,498税込1,648
1パック(1000個)
当日出荷
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。1000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)寸法(mm)8穴径(Φmm)約6ねじ下穴サイズ(mm)7~8最大取付物厚さ(mm)約2.5
両面ハトメパンチ用交換コマ TRUSCO両面ハトメパンチ用交換コマTRUSCO(8件のレビュー)
729税込802
1セット
当日出荷
材質快削鋼付属品抜き棒1本適合工具THP-P THP-PH
ハトメ コクヨハトメコクヨ
659税込725
1個
当日出荷
材質真鍮規格5号足径(Φmm)4.5
ハトメ一撃 ハトメ玉シルバー モリトハトメ一撃 ハトメ玉シルバーモリト(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(40組)ほか
当日出荷
穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。 ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です! ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。
用途穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズに材質(打ち具)鉄、(ハトメ)真鍮シルバー
両面ハトメの玉 SK11両面ハトメの玉SK11(5件のレビュー)
418税込460
1パック
当日出荷
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチNo.900に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約8適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.900)ねじ下穴サイズ(mm)約8最大取付物厚さ(mm)約2.5
両面ハトメの玉 SK11両面ハトメの玉SK11(4件のレビュー)
489税込538
1パック(20組)
当日出荷
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)ねじ下穴サイズ(mm)約12最大取付物厚さ(mm)約3.5
ハトメプライヤーセット PearlハトメプライヤーセットPearl(8件のレビュー)
399税込439
1セット
取扱停止中
用途書類の整理・エプロン・靴などの穴の修理・製作に。セット内容スチール(真鍮メッキ)各100個入
ハトメパンチ DX SK11ハトメパンチ DXSK11(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
1丁で5mmと8mmのハトメがカシメ出来る兼用型です。頭部のカシメ座が平行に上下するのでハトメを均一にカシメられます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。7mmの下穴開け機能付きです。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。材質(本体)クロームメッキ穴径(Φmm)ハトメ:(5mmハトメ)約4.0・(8mmハトメ)約6.0ねじ下穴サイズ(mm)(5mmハトメ)5.0・(8mmハトメ)7.0~8.0最大取付物厚さ(mm)(5ハトメ)約2.0・(8ハトメ)約2.5
両面ハトメパンチ FAMILY TOOL両面ハトメパンチFAMILY TOOL(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
握るだけで両面ハトメを手軽にカシメることができます。
用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。
ハトメの玉 SK11ハトメの玉SK11
149税込164
1パック(60個)
当日出荷
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)穴径(Φmm)ハトメ:約6ねじ下穴サイズ(mm)7最大取付物厚さ(mm)約2.5
両面ハトメパンチ(セパレート型) TRUSCO両面ハトメパンチ(セパレート型)TRUSCO(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。 アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
ハトメの玉 Y-SK11ハトメの玉Y-SK11(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(2000個)
当日出荷
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。2000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400・No.500)寸法(mm)5穴径(Φmm)約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)約2
ハトメパンチ オープン工業ハトメパンチオープン工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。 1穴パンチとしても便利
材質ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板トラスコ品番808-1907質量(g)308寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×162×24穴あけ能力PPC用紙30枚(3.4mm)ハトメ内径(Φmm)4
両面ハトメ用 打ち棒 FAMILY TOOL両面ハトメ用 打ち棒FAMILY TOOL(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
両面ハトメのカシメ作業に。<br />大量のハトメ打ち作業に最適です。
用途ハンマーを用いた両面ハトメのカシメ作業に。材質炭素鋼(S45C)
ハトメ一撃用ハトメ玉シルバー モリトハトメ一撃用ハトメ玉シルバーモリト(1件のレビュー)
499税込549
1セット(45組)ほか
当日出荷
穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。 ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です! ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。
用途穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズに材質(打ち具)鉄、(ハトメ)真鍮シルバー
スナップファスナーパンチ SK11スナップファスナーパンチSK11(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ材質(本体)付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付長さ(mm)足:6ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15材質(グリップ)PP取付厚(mm)約3
ハトメ玉 Pearlハトメ玉Pearl
199税込219
1セット(50個)ほか
当日出荷
厚紙、革・布製品、服飾等の穴の補修や補強、製作に!
大カシメプライヤーセット FAMILY TOOL大カシメプライヤーセットFAMILY TOOL(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。材質スチール製+ニッケルメッキ仕様下穴ポンチ3mm、下敷き頭径(Φmm)9足長(mm)8.5、11.5使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
両面ハトメパンチ SK11両面ハトメパンチSK11(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。 真鍮製ハトメは強力にカシメられ、幌・シート等の力のかかる物に最適です。アルミ製ハトメは取付けが簡単でサビにくいのでエプロンや製本に最適です。
用途テント・シート等の穴の補強・補修。
両面ハトメパンチセット Pearl両面ハトメパンチセットPearl(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
取扱停止中
ポンチ・下敷付。
用途テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に。
ステンレス両面ハトメ SK11ステンレス両面ハトメSK11(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(60組)ほか
当日出荷
ステンレス製なので強くて丈夫、サビにも強いです。SK11強力打ち棒専用のステンレス製両面ハトメです。サビに強いステンレス製ですので、屋外での使用に最適です。
用途海洋レジャー、テント、シート等の穴の補強・補修。材質ステンレス(SUS304)
両面ハトメ FAMILY TOOL両面ハトメFAMILY TOOL(6件のレビュー)
429税込472
1パック(10組)ほか
当日出荷
小口で便利に使えます。
両面ハトメ玉 Pearl両面ハトメ玉Pearl(4件のレビュー)
149税込164
1セット(20組)ほか
当日出荷から翌々日出荷
テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に。
用途厚紙、革・布製品、服飾等の穴の補修や補強、製作に!
スナップファスナー SK11スナップファスナーSK11(5件のレビュー)
899税込989
1袋(10組)
当日出荷
ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。材質スナップファスナー:鉄・真鍮適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)長さ(mm)足:約6ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15最大取付物厚さ(mm)約3

ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります

ハトメ カシメ工具特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら