錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質アルミ(A1100P)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質真鍮
適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)スチール
適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番380-4208
質量(g)275
適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。
材質ステンレス(SUS304)
THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
付属品抜き棒1本
接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。
アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています
材質真鍮(ニッケルメッキ)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
別売の交換コマを取り付け4・5・7・8・10・12・15mm全てのサイズに使用できます。アルミ・真鍮・ステンレス製の両面ハトメに使用できます。木槌、プラスチックハンマーなどでたたくだけで両面ハトメを取り付ける事ができます。
トラスコ品番258-3780
摘要パンチ本体
質量(g)16
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。
トラスコ品番352-3730
質量(g)110
使用厚さ(mm)2.5
適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP
内径(mm)8
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。
用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。
材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
用途シート、テント穴の補修に。
質量(g)20
使用厚さ(mm)3.5
適合工具THP-JH10・THP-JH12
外径3mmの小さいサイズの片面ハトメです。
用途電気基板や電子部品への使用に適しています
材質真鍮
内径(Φmm)2.6
適合工具THP-HP、THP-HKD3
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
リング内径(Φmm)8
使用厚さ(mm)2.5
質量(g/パック)340
トラスコ品番352-3578
質量(g)340
寸法b(mm)5.5
適合工具THP-P・THP-HP
寸法a(Φmm)7.4
寸法c(Φmm)14.7
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。
適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP
大量にハトメを打つのに最適です。
別売の専用ハトメコマを使用することで4サイズに対応します。
アルミ、真鍮のハトメ打ちができます。
用途ベルト、カーテン、ブルーシートなどのハトメ付けに。
袋物の穴の補修や補強に。
寸法(mm)400×180×90
適合品番THP-HK4・5・7・8・10・12・15・HKD3
質量(kg)3.5
トラスコ品番328-9800
材質(本体)亜鉛合金ダイカスト
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
用途シート、ホロ、袋もの、テント、カーテン、服飾などの補強、補修・補強に。
材質ポリカーボネート樹脂
使用厚さ(mm)3.5
メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。
材質スチール、表面処理:真鍮ニッケルメッキ仕上げ
色真鍮メッキ
適合工具THP-P・THP-PH
頭径(mm)9.0
コマ交換式本体の大カシメ用交換コマです。
用途頭径9mm大カシメ用
トラスコ品番363-0594
セット内容凹コマ1個、凸コマ1個、抜き棒1本(コマ外し用)
材質快削鋼、表面処理:ニッケルメッキ
サイズカシメ 9mm用
適合工具THP-P・THP-PH
1セット
¥659
税込¥725
9日以内出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
1組
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
コマ交換式本体の特大カシメ用交換コマです。
用途頭径13mm特大カシメ用
トラスコ品番363-0596
セット内容凹コマ1個、凸コマ1個、抜き棒1本(コマ外し用)
材質快削鋼、表面処理:ニッケルメッキ
サイズカシメ 13mm用
適合工具THP-P・THP-PH
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。
トラスコ品番363-0593
材質スチール、表面処理:真鍮ニッケルメッキ仕上げ
色真鍮メッキ
使用厚さ(mm)5.0~7.5
適合工具THP-P・THP-PH
頭径(mm)13.0
1パック(20組)
¥639
税込¥703
翌々日出荷
メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。
材質スチール、表面処理:金ブロンズメッキ仕上げ
色金ブロンズメッキ
適合工具THP-P・THP-PH
頭径(mm)9.0
メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。
トラスコ品番363-0603
材質スチール、表面処理:黒ニッケルメッキ仕上げ
色黒ニッケルメッキ
使用厚さ(mm)5.0~7.5
適合工具THP-P・THP-PH
頭径(mm)13.0
1パック(20組)
¥709
税込¥780
翌々日出荷
メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。
材質スチール、表面処理:ブラックニッケルメッキ仕上げ
色黒ニッケルメッキ
適合工具THP-P・THP-PH
頭径(mm)9.0
電気ハトメ(P-THP-D33~35、THP-D33~35)をカシメる際にご使用ください。
用途電気ハトメ用適合工具:THP-PH、THP-P
サイズ電気ハトメ2.6mm用
仕様内径2.6mmの電気ハトメ用コマです。
トラスコ品番828-7488
セット内容抜き棒1本
質量(g)22
適合工具THP-PH、THP-P
2018年トラスコ掲載ページ2 0635
1セット
¥669
税込¥736
当日出荷
メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。
トラスコ品番363-0592
材質スチール、表面処理:金ブロンズメッキ仕上げ
色金ブロンズ
使用厚さ(mm)5.0~7.5
適合工具THP-P・THP-PH
頭径(mm)13.0
1パック(20組)
¥639
税込¥703
当日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バック・靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質真鍮
適合工具THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
サビにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかいアルミ製なのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。
材質アルミ(A1100P)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径4~15mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。
材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ
色ニッケルメッキ
適合工具THP-P・THP-PH
頭径(mm)9.0
メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。
トラスコ品番363-0600
材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ
色ニッケルメッキ
使用厚さ(mm)5.0~7.5
適合工具THP-P・THP-PH
頭径(mm)13.0
1パック(20組)
¥569
税込¥626
翌日出荷
『ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります
- 刻印
- ポンチ
- ハトメ/カシメ
- ポンチ/刻印/ハトメ関連品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。