ポンチセット :「作業用」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端径(Φmm)」から絞り込む
2(1)
3(1)
4(1)
5(1)
6(1)
8(1)
使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。 下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。 厚手の革は複数回あけてください。 革の硬さによってはあけられない場合があります。 ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。 手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。
仕様●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレン アズワン品番65-2241-64
1セット
6,340 税込6,974
当日出荷

1個
8,230 税込9,053
翌日出荷

1個
57,800 税込63,580
翌日出荷

エスコ品番EA683PA
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

エスコ品番EA576HC-8
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

1個
57,800 税込63,580
翌日出荷

エスコ品番EA576HC-5
1個
2,630 税込2,893
当日出荷

材質S45C(焼入れなし)・メッキ処理 アズワン品番64-2231-97
1本
4,830 税込5,313
翌日出荷

エスコ品番EA572DW-10
1個
3,970 税込4,367
翌日出荷

仕様専用スタンド:EA576AD-5能力(板厚):スチール・真鍮・銅・アルミ・ゴム・プラスチック:0.64mm以下、ステンレス:0.26mm以下 プレート寸法(mm)76×89×25(H) 寸法(inch)1/8”・3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・5/8”・3/4”(9サイズ)
1個
54,000 税込59,400
翌日出荷

グリップ付で打撃の振動と衝撃を抑えます。
先端径(mm)2・3・4・5・6・8 仕様クロムバナジウム鋼
1個
19,100 税込21,010
翌日出荷

エスコ品番EA683PE
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

材質炭素工具鋼(S55L) 寸法(mm)15×50 全長(mm)110 先端形状L型 大 アズワン品番64-7873-64
1本
5,920 税込6,512
翌日出荷

材質炭素工具鋼(S55L) 寸法(mm)17.5×37 全長(mm)110 先端形状U型 中 アズワン品番64-7873-60
1本
5,690 税込6,259
翌日出荷

材質炭素工具鋼(S55L) 寸法(mm)25×30 全長(mm)110 先端形状V型 小 アズワン品番64-7873-56
1本
5,440 税込5,984
翌日出荷

セット内容16点 トレー寸法(mm)530×350×45(H)mm
1個
67,600 税込74,360
翌日出荷

エスコ品番EA576FB
1個
39,500 税込43,450
翌日出荷

1個
24,700 税込27,170
翌日出荷

1個
30,600 税込33,660
翌日出荷

1個
77,500 税込85,250
翌日出荷

刃はロッドにネジで固定されています。刃の交換は簡単で素早く行えます。
1セット
7,700 税込8,470
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:ポンチ×19個、ハンドル×1個、センタリングチップ×1個、コンパスカッターΦ330mm×1個、替刃×1枚。チャックハンドル一体型。打ちつけやすいハンマー形状(衝撃吸収仕様)。Φ330mmのコンパスカッター付。2個の刃がハンドルに取付けられる為、一度にきれいなパッキンが作れます。
1セット
43,400 税込47,740
翌日出荷

材質炭素工具鋼(S55L) 寸法(mm)20×42 全長(mm)110 先端形状U型 大 アズワン品番64-7873-61
1本
5,920 税込6,512
翌日出荷

材質炭素工具鋼(S55L) 寸法(mm)35×40 全長(mm)110 先端形状V型 大 アズワン品番64-7873-58
1本
5,920 税込6,512
翌日出荷

材質炭素工具鋼(S55L) 寸法(mm)30×35 全長(mm)110 先端形状V型 中 アズワン品番64-7873-57
1本
5,690 税込6,259
翌日出荷

EA576FA、FB、FC用スペアパーツセットです。
セット内容スプリング、センターピン、Lレンチ、ビス アズワン品番64-2231-98
1本
1,180 税込1,298
翌日出荷

1個
39,000 税込42,900
翌日出荷

1個
78,100 税込85,910
翌日出荷

1個
22,400 税込24,640
翌日出荷

EA576F-21用。
1本
3,910 税込4,301
翌日出荷

1個
2,790 税込3,069
8日以内出荷

材質炭素工具鋼(S55L) 寸法(mm)15×40 全長(mm)110 先端形状L型 中 アズワン品番64-7873-63
1本
5,690 税込6,259
翌日出荷

材質炭素工具鋼(S55L) 寸法(mm)20×40 全長(mm)110 先端形状L型 小 アズワン品番64-7873-62
1本
5,440 税込5,984
翌日出荷

材質炭素工具鋼(S55L) 寸法(mm)15×32 全長(mm)110 先端形状U型 小 アズワン品番64-7873-59
1本
5,440 税込5,984
翌日出荷

ホルダー付。 ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく見た目にも美しい仕上げとなっています。
セット内容●センターポンチ(先端径×全長)…3×120mm、●テーパーピンポンチ(先端径×全長)…4×140mm、5×165mm、●フラットタガネ(刃幅×全長)…18×165mm、22×180mm、●エボシタガネ(先端幅×全長)…7×165mm 材質クロムバナジウム鋼 アズワン品番64-2229-86
1セット
14,300 税込15,730
翌日出荷

エスコ品番EA576H-101
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

EA576F-26用。
1本
4,040 税込4,444
翌日出荷

セット内容:ポンチ×10個、ハンドル×1個。スプール機能によりチャックへの固定が非常に簡単で、双方を組み合わせて1回の操作でリングをカットすることができます。20mmまでのシール、ペレット、ワッシャーの切断が可能なセットです。
1セット
14,100 税込15,510
翌日出荷