穴/軸兼用プライヤー :「ワーク」の検索結果
関連キーワード
「全長(mm)」から絞り込む
120~140未満(1)
140~160未満(10)
160~180未満(3)
180~200未満(6)
200~220未満(3)
220~240未満(6)
240~260未満(1)
300~350未満(2)
1個
¥4,850
税込¥5,335
当日出荷
種類セット品
軸穴種別軸用/穴用
エスコ品番EA590SA
全長(mm)【穴用】66/68、【軸用】74/77
先端角(°)45
先端形状ストレート(穴用・軸用各1本)
適合径(Φmm)10~25
先端径(Φmm)1
リング径(Φmm)10~25
1個
¥2,130
税込¥2,343
当日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)190
適合径(Φmm)リング/90~175
軸穴種別軸・穴兼用
リング穴径(Φmm)90~175
付属品チップ/20°(3.0・3.8・4.6mm)、90°(3.0・3.8・4.6mm)
エスコ品番EA590HA
1個
¥25,900
税込¥28,490
欠品中
1個
¥5,640
税込¥6,204
当日出荷
1個
¥3,720
税込¥4,092
当日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
リング穴径(Φmm)軸:6~16/穴:9~15
エスコ品番EA590MC-1
1個
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
セット内容:プライヤー、Φ1.2mmストレートヘッド、Φ1.4mmストレートヘッド、45°ヘッド、90°ヘッド。ヘッド取替式。内外兼用。ケース付き。ヘッドを交換して軸・穴・角度を変更することができます。
用途軸穴用スナップリングの脱着作業に
全長(mm)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:180×90×28
全質量(g)258
リング径(Φmm)23~45
1セット(1セット)
¥3,170
税込¥3,487
翌々日出荷
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
クロムバナジウム鋼で耐久性があります。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
仕様●セット内容:EA682SB-1A EA682SB-2 EA682SB-3A●仕様:穴用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●穴用●ストレート●工具袋付
アズワン品番65-3888-46
1セット
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。研磨仕上げ。
全長(mm)300
質量(g)462
先端径(mm)Φ3.2
先端角度90
先端サイズ(mm)A:29、B:22
リング径(Φmm)85~140
1丁(1丁)
¥6,510
税込¥7,161
3日以内出荷
1組
¥515
税込¥567
翌日出荷
防錆仕上げ。
用途軸用
セット内容EA590AJ-1・-2、EA590AK-2、EA590BJ-1・-2、EA590BK-2
型番002001V02
先端角度ストレート・90°
アズワン品番64-2233-70
1個
¥28,800
税込¥31,680
翌日出荷
研磨仕上げ。
用途軸用
セット内容EA590AA-1・-2、EA590AB-1・-2、EA590BA-1・-2、EA590BB-1・-2
型番001958V01
先端角度ストレート・90°
アズワン品番64-2233-68
1個
¥29,900
税込¥32,890
翌日出荷
1個
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)235
軸穴種別軸・穴兼用
リング穴径(Φmm)軸:38~89/穴:30~76
エスコ品番EA590MC-24
1個
¥5,810
税込¥6,391
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)235
軸穴種別軸・穴兼用
リング穴径(Φmm)軸:38~89/穴:30~76
エスコ品番EA590MC-14
1個
¥5,810
税込¥6,391
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
リング穴径(Φmm)軸:17~23/穴:16~26
エスコ品番EA590MC-22
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
セット内容:4本組。防錆仕上げ。ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。スポンジ製マットにセットされており、ワークベンチおよびツールトロリー用。ツールを分かりやすく整理して保管。クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)。ハンドル仕上げ。プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)。ヘッド仕上げ。グレー防錆コート。
1セット
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
ハンドルを分離することなく、内部構成と外部構成の間で簡単に変換できます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、90°:EA590HA-31、-32、-33、(6本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為交換が簡単で、しっかりホールドできます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。ねじ式。
1セット
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
ハンドルを分離することなく、内部構成と外部構成の間で簡単に変換できます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
内外兼用。穴用、軸用に対応。直径400~1000mmの大きなスナップリングに対応しています。リングの確実な開閉と、セルフロック式精密スピンドルドライブによる保持。1回の操作でスナップリングを脱着。短い、ダイレクトなアタッチメントにより、リングを確実に保持。径6mmと9mmの交換可能な先端部により、様々な直径範囲に使用できます。6角キー、ラチェットレンチまたは電動ドライバーで選択して操作。大きな軸とベアリングによって非常に大きな力およびトルクを伝達しなければならないあらゆる場所に適用します。ツールはスポンジ製マット付きプラスチックケース入り。大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風力、水力発電施設、発電機、大型機械(圧延機、プレス機)、造船、航空機向け。
1セット
¥274,200
税込¥301,620
8日以内出荷
セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、-24、45°:EA590HA-26、-27、-28、-29、90°:EA590HA-31、-32、-33、-34、(12本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。
1セット
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
セット内容:ストレート EA590HA-41、-42、-43、-44、45°・EA590HA-46、-47、-48、-49、90°・EA590HA-51、-52、-53、-54、(12本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
1セット
¥44,400
税込¥48,840
翌日出荷
研磨仕上げ。
用途軸用
セット内容EA590AA-1・-2、EA590BA-1・-2
型番001956V01
先端角度ストレート
アズワン品番64-2233-66
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)160
軸穴種別軸・穴兼用
エスコ品番EA590HC-1
1個
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
1
2
次へ
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。