26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用範囲(mm)から絞り込む
スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウスナップリングプライヤー 穴用 直爪モノタロウ(121件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
スナップリングプライヤー 穴用 曲爪 モノタロウスナップリングプライヤー 穴用 曲爪モノタロウ(49件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状曲爪材質CRV
スナップリングプライヤー (先端固定型) スーパーツールスナップリングプライヤー (先端固定型)スーパーツール(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用爪形状直爪
スナップリングプライヤー 90° ロング穴用 曲爪 モノタロウスナップリングプライヤー 90° ロング穴用 曲爪モノタロウ(65件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ブレーキキャリパーやバイクのフロントフォーク部のスナップリングの脱着に適しています
用途深い穴のスナップリングの脱着に種類スナップリングプライヤ最大口開き(mm)20全長(mm)175軸穴種別穴用アーム長さ(mm)55クロー形状1.2Φmm(先端クロー径)、90°(クロー角度)使用範囲(Φmm)10~50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
穴用スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤーKNIPEX(クニペックス)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
スナップリングプライヤ穴用直爪 トップ工業スナップリングプライヤ穴用直爪トップ工業(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
耐久力・耐荷重性抜群
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用爪形状直爪仕様ホール用ストレート(穴用直爪)
直型スナップリングプライヤ穴用 KTC直型スナップリングプライヤ穴用KTC(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)185軸穴種別穴用質量(g)200
スナップリングプライヤ(ベントタイプ・穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スナップリングプライヤ(ベントタイプ・穴用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用
穴用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 直KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁ほか
当日出荷から翌日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
スナップリングプライヤー (先端固定型) スーパーツールスナップリングプライヤー (先端固定型)スーパーツール(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用爪形状曲爪
スナップリングプライヤ 穴用 トップ工業スナップリングプライヤ 穴用トップ工業(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用仕様ビニールグリップ付爪形状曲爪RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー(穴用) 直爪 TRUSCOスナップリングプライヤー(穴用) 直爪TRUSCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)爪形状直爪
スナップリングプライヤー 穴用(直)替え刃式 バネ付 フジ矢スナップリングプライヤー 穴用(直)替え刃式 バネ付フジ矢(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。種類スナップリングプライヤ全長(mm)183軸穴種別穴用リング使用範囲(mm)12~65仕様ばね付付属品ソフトカバー付トラスコ品番369-3791質量(g)175爪形状直爪爪先端径(Φmm)2
穴用スナップリングプライヤー(曲爪) KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー(曲爪)KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本ほか
当日出荷
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
ロングスナップリングプライヤー JTCロングスナップリングプライヤーJTC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)225先端寸法(mm)Φ1.2RoHS指令(10物質対応)対応
直型ロングスナップリングプライヤ穴用 KTC直型ロングスナップリングプライヤ穴用KTC(16件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
クローが長いロングタイプなので、狭く奥深い場所で威力を発揮します。
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)220軸穴種別穴用適合スナップリング(mm)10~11質量(g)160トラスコ品番373-7799クロー形状1.2Φmm径
穴用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)穴用スナップリングプライヤー 直SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
先端形状ストレート
穴用スナップリングプライヤー 45° KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 45°KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
スナップリングプライヤー(穴用) 曲爪 TRUSCOスナップリングプライヤー(穴用) 曲爪TRUSCO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)爪形状曲爪
曲型ロングスナップリングプライヤ穴用 KTC曲型ロングスナップリングプライヤ穴用KTC(8件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
クローが60mmと長く、狭く奥深い場所で威力を発揮します。
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)175軸穴種別穴用適合スナップリング(mm)10~11質量(g)200トラスコ品番373-7811クロー形状1.2Φmm径
穴用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 曲KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1丁ほか
当日出荷から3日以内出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
スナップリングプライヤー(穴用) TRUSCOスナップリングプライヤー(穴用)TRUSCO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
ハンドル形状ロングタイプです。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用材質/仕上(本体部)特殊炭素鋼(先端部)クロムモリブデン
スナップリングプライヤー(穴用) エンジニアスナップリングプライヤー(穴用)エンジニア(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しが可能です。スリムな形状により狭い場所での作業も可能です。特殊機構により滑らかな可動を実現しました。
用途穴用スナップリングの取り付け、取り外しに。種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用RoHS指令(10物質対応)対応
曲型スナップリングプライヤ穴用 KTC曲型スナップリングプライヤ穴用KTC(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉バネ付きです。
種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)165軸穴種別穴用適合スナップリング(mm)10~11質量(g)200トラスコ品番373-7802クロー形状1.2Φmm径
32- 80mm 穴用スナップリングプライヤ(90°) エスコ32- 80mm 穴用スナップリングプライヤ(90°)エスコ(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)225軸穴種別穴用エスコ品番EA682SB-13A
穴用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)穴用スナップリングプライヤー 直SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)170軸穴種別穴用軸径(Φmm)1.8適合スナップリング(mm)12~25

スナップリングプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります

穴用プライヤー