穴用プライヤー :「ガード」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用
材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)
仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。90°ベントヘッド。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用
材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)
仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。
長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。
スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。
先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。
スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートな先端部。
ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。
リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。
高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。
広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。
先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。
開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用。
全長(mm)225
材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製
質量(g)266
適合内径(Φmm)40~100
ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)
仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
先端チップ径(mm)Φ2.3
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
『スナップリングプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- 穴用プライヤー
- 軸用プライヤー
- 穴/軸兼用プライヤー
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。