エレクトロニクスニッパー :「ワーク」の検索結果
関連キーワード
握りやすい大型用のハンドル形状。刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)188
質量(g)220
寸法A(mm)188
寸法F(mm)(刃長)25
寸法D(mm)D12
寸法B(mm)25
寸法C(mm)C53
切断能力(Φmm) 軟線2.3
切断能力(Φmm) 硬線2
切断能力(Φmm) より線2.3
寸法E(°)15
1丁
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
質量(g)180
呼び長さ(mm)150
アズワン品番64-7866-26
1丁
¥58,600
税込¥64,460
翌日出荷
開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)163
質量(g)165
寸法A(mm)163
寸法F(mm)(刃長):22
寸法D(mm)D11
寸法B(mm)22
寸法C(mm)C51
切断能力(Φmm) 軟線2.3
切断能力(Φmm) 硬線1.8
切断能力(Φmm) より線2.3
寸法E(°)15
1丁
¥2,780
税込¥3,058
当日出荷
仕様ワイヤーストリッパー能力:Φ0.8・Φ1.6mm
質量(g)130
呼び長さ(mm)150
アズワン品番64-7866-29
1丁
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
仕様ワイヤーストリッパー能力:Φ0.8・Φ1.6mm
質量(g)100
呼び長さ(mm)125
アズワン品番64-7866-28
1丁
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
全長(mm)160
仕様グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様
切断能力軟線:直径4.0mm 中硬線:直径3.0mm 硬線:直径2.0mm
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー。長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています。手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。細い銅線では刃先でもシャープにカットできます。
材質バナジウム鋼 (オイル焼入れ)
全長(mm)125
質量(g)119
切断能力(mm)軟線:3.0 中硬線:2.3 硬線:1.5
ハンドルコンフォート
仕上磨き
硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
【切断能力(Φmm)】硬線:1.6、軟線:2.0、より線:2.0。開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)133
質量(g)110
1丁
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
質量(g)260
呼び長さ(mm)200
アズワン品番64-7866-27
1丁
¥69,000
税込¥75,900
翌日出荷
『ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。