エレクトロニクスニッパー :「切断」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
【切断能力(Φmm)】硬線:1.6、軟線:2.0、より線:2.0。開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)133
質量(g)110
1丁
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー。長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています。手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。細い銅線では刃先でもシャープにカットできます。
材質バナジウム鋼 (オイル焼入れ)
全長(mm)125
質量(g)119
切断能力(mm)軟線:3.0 中硬線:2.3 硬線:1.5
ハンドルコンフォート
仕上磨き
硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
握りやすい大型用のハンドル形状。刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)188
質量(g)220
寸法A(mm)188
寸法F(mm)(刃長)25
寸法D(mm)D12
寸法B(mm)25
寸法C(mm)C53
切断能力(Φmm) 軟線2.3
切断能力(Φmm) 硬線2
切断能力(Φmm) より線2.3
寸法E(°)15
1丁
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)163
質量(g)165
寸法A(mm)163
寸法F(mm)(刃長):22
寸法D(mm)D11
寸法B(mm)22
寸法C(mm)C51
切断能力(Φmm) 軟線2.3
切断能力(Φmm) 硬線1.8
切断能力(Φmm) より線2.3
寸法E(°)15
1丁
¥2,780
税込¥3,058
当日出荷
全長(mm)160
仕様グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様
切断能力軟線:直径4.0mm 中硬線:直径3.0mm 硬線:直径2.0mm
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
『ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。