強力ニッパー :「ピアノ線 1.5」の検索結果
関連キーワード
テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、従来製品よりも約20%らくに切断できます。圧着機能付で3種類の圧着端子(1.25・2・5.5mm)に対応します。
寸法d(mm)51
刃部硬度HRC 60~64
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
角度i(°)22
圧着端子接続範囲(mm2)1.25・2・5.5
『ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。