2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
刃部硬度HRC 60~64 角度i(°)22
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理で楽に切断可能です。 刃部は最先端研磨加工「マイクロミラーブレード」を採用し鋭く研磨しているので、 VVF線などの被覆樹脂との摩擦抵抗を少なくしスムースに切断できます。 落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気工事でのVVF・VA線切断作業に サイズ(mm)175 全長(mm)175 質量(g)250 切断能力(Φmm) 銅線3.5 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

おすすめ人気ランキング