倍力ニッパー
(12件のレビュー)当日出荷
倍力機構によって、力をかけず簡単に切断ができます。
長時間切断作業に最適です。
用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業材質先端:CRV、ハンドル:S45C、グリップ:PVC幅(mm)(先端開)約10全長(mm)175質量(g)200刃部硬度HRC60~65切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線2.3
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
ページ: 1/ 3
絶縁強力ニッパーフィスコインターナショナル税込¥25,278¥22,980
絶縁平刃ニッパーフィスコインターナショナル税込¥25,278¥22,980
ニッパーWORKPRO税込¥1,099~¥999~
ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)税込¥2,088¥1,898
ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)税込¥2,418¥2,198
ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)税込¥1,978¥1,798
PTプライヤーPRO:TRUST(プロトラスト)税込¥1,318~¥1,198~