5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。デュアルカラーハンドル(樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感が良好。
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)200 質量(g)304 硬度刃:HRC60 切断能力(mm)中硬線:4.2 硬線:3.0 ピアノ線:2.5 ハンドルコンフォート 仕上磨き
1本(1本)
6,640 税込7,304
翌日出荷

グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様
仕様アゴの角度:12° 全長(mm)200 仕上磨き 切断能力(Φmm)中硬線:4.2、硬線:3.0、ピアノ線:2.5
1丁
8,620 税込9,482
翌日出荷

切断刃と支点が近い偏芯型のため、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。先端が25°オフセット形状のため切断対象を根元から切断できます。
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)200 質量(g)300 切断能力(mm)中硬線:Φ4.2 硬線:Φ3.0 ピアノ線:Φ2.5 ハンドルコンフォート 仕上磨き 先端角度25° 硬度HRC(刃部)60
1本(1本)
6,910 税込7,601
翌日出荷

仕様ヘッド仕上げ:磨き 寸法(mm)刃長(e;):25.5、ヘッド幅(h;):25、ヘッド厚み(b;):9.5 全長(mm)160 質量(g)203 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2.5 アズワン品番64-2219-85 切断能力(Φmm)中硬線3.4
1丁
8,920 税込9,812
3日以内出荷

仕様ヘッド仕上げ:磨き 寸法(mm)刃長(e;):27.5、ヘッド幅(h;):26.5、ヘッド厚み(b;):10.5 全長(mm)180 質量(g)251 切断能力(Φmm) ピアノ線2.2 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2.7 アズワン品番64-2219-86 切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
9,510 税込10,461
3日以内出荷