仕様ヘッド仕上げ:磨き
寸法(mm)刃長(e;):27.5、ヘッド幅(h;):26.5、ヘッド厚み(b;):10.5
全長(mm)180
質量(g)251
切断能力(Φmm) ピアノ線2.2
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2.7
アズワン品番64-2219-86
切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
¥9,510
税込¥10,461
3日以内出荷
グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様
仕様アゴの角度:12°
全長(mm)200
仕上磨き
切断能力(Φmm)中硬線:4.2、硬線:3.0、ピアノ線:2.5
1丁
¥8,620
税込¥9,482
翌日出荷
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。デュアルカラーハンドル(樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感が良好。
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)200
質量(g)304
硬度刃:HRC60
切断能力(mm)中硬線:4.2 硬線:3.0 ピアノ線:2.5
ハンドルコンフォート
仕上磨き
1本(1本)
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
切断刃と支点が近い偏芯型のため、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。先端が25°オフセット形状のため切断対象を根元から切断できます。
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)200
質量(g)300
切断能力(mm)中硬線:Φ4.2 硬線:Φ3.0 ピアノ線:Φ2.5
ハンドルコンフォート
仕上磨き
先端角度25°
硬度HRC(刃部)60
1本(1本)
¥6,910
税込¥7,601
翌日出荷
仕様ヘッド仕上げ:磨き
寸法(mm)刃長(e;):25.5、ヘッド幅(h;):25、ヘッド厚み(b;):9.5
全長(mm)160
質量(g)203
切断能力(Φmm) ピアノ線2
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2.5
アズワン品番64-2219-85
切断能力(Φmm)中硬線3.4
1丁
¥8,920
税込¥9,812
3日以内出荷
『ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。