6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)ミニクリッパー
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。 てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「ハイ・ロック」ネジにおける、チタン、鉄、アルミ製などのカラーを破断、取り除くことができます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 航空機関連産業における製造、メンテナンス作業に最適です。
全長(mm)200 仕様コンフォートハンドル トラスコ品番752-1651 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼 質量(g)435 角度(°)(ヘッド部)85 切断能力(mm)(硬線)Φ3.5、(軟線)1~6、(ピアノ線)Φ3.0、(中硬線)4 アズワン品番65-0303-45
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷

軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。最適な刃のアングルとてこの原理を最大限に利用することにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
全長(mm)200 トラスコ品番792-5751 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼 質量(g)318 2018年トラスコ掲載ページ4 0946
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
材質焼き入れクロムバナジウム鋼 ハンドルコンフォートタイプ
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
トラスコ品番446-8899 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 形状刃表面:両刃(ベベル付) 全長(mm)200 先端角(°)12 切断能力(mm)ピアノ線:Φ2.5、中硬線:Φ4.2、硬線:Φ3.0 ハンドルプラスチックコーティング
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)バネ付き強力型斜ニッパー
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。必要な時にだけ機能させることができるオープンスプリング付きです。オープンスプリングは親指で押すと簡単に作動します。
仕様切断面:傘状 (斜め刃) 全長(mm)180 質量(g)273 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒防錆コート・研磨 切断能力(Φmm) ピアノ線2.2 切断能力(Φmm) 硬線2.7 材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ) 切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
6,998 税込7,698
欠品中

おすすめ人気ランキング