強力ニッパー :「ワイヤーピアノ線」の検索結果
ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
ハンドルコンフォートタイプ
ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
トラスコ品番446-8899
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
形状刃表面:両刃(ベベル付)
全長(mm)200
先端角(°)12
切断能力(mm)ピアノ線:Φ2.5、中硬線:Φ4.2、硬線:Φ3.0
ハンドルプラスチックコーティング
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。必要な時にだけ機能させることができるオープンスプリング付きです。オープンスプリングは親指で押すと簡単に作動します。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)
全長(mm)180
質量(g)273
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート・研磨
切断能力(Φmm) ピアノ線2.2
切断能力(Φmm) 硬線2.7
材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)
切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
『ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。