強力ニッパー :「硬線」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。最適な刃のアングルとてこの原理を最大限に利用することにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
全長(mm)200
トラスコ品番792-5751
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
質量(g)318
2018年トラスコ掲載ページ4 0946
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
ハンドルコンフォートタイプ
理想の伝達力を産むダブルヒンジシステム。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップ。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。快適に切断できるので、連続の切断作業または特にハードな切断作業に使用すると効果的です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
全長(mm)180
トラスコ品番497-2490
質量(g)280
切断能力(Φmm) ピアノ線3.0
切断能力(Φmm) 軟線5.5
切断能力(Φmm) 硬線3.2
切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
トラスコ品番446-8899
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
形状刃表面:両刃(ベベル付)
全長(mm)200
先端角(°)12
切断能力(mm)ピアノ線:Φ2.5、中硬線:Φ4.2、硬線:Φ3.0
ハンドルプラスチックコーティング
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。必要な時にだけ機能させることができるオープンスプリング付きです。オープンスプリングは親指で押すと簡単に作動します。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)
全長(mm)180
質量(g)273
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート・研磨
切断能力(Φmm) ピアノ線2.2
切断能力(Φmm) 硬線2.7
材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)
切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
理想の伝達力を産むダブルヒンジシステムです。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップしています。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。
全長(mm)180
切断能力(Φmm) ピアノ線3.0
切断能力(Φmm) 軟線5.5
切断能力(Φmm) 硬線3.2
160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。
トラスコ品番833-8914
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)160
取付穴落下防止用ひも取付穴:無
切断能力(mm)軟鉄線Φ3.8
切断能力(Φmm) ピアノ線2.2
切断能力(Φmm) 硬線2.7
切断能力(mm)プラスチックΦ4.8
切断能力(mm)ステンレスΦ2.7
切刃表面両刃(ベベル付)
切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ダブルジョイント付き高性能強力ニッパーです。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップしています。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。快適に切断できるので、連続の切断作業または特にハードな切断作業に使用すると効果的です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。斜めの刃です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:傘状
全長(mm)180
質量(g)280
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート・磨き
切断能力(Φmm) ピアノ線3
切断能力(Φmm) 軟線5.5
切断能力(Φmm) 硬線3.2
切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
「ハイ・ロック」ネジにおける、チタン、鉄、アルミ製などのカラーを破断、取り除くことができます。
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。
航空機関連産業における製造、メンテナンス作業に最適です。
全長(mm)200
仕様コンフォートハンドル
トラスコ品番752-1651
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
質量(g)435
角度(°)(ヘッド部)85
切断能力(mm)(硬線)Φ3.5、(軟線)1~6、(ピアノ線)Φ3.0、(中硬線)4
アズワン品番65-0303-45
1丁
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
『ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。