5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーピークスパワーニッパ
ピアノ線・硬鋼線OK!パワーシリーズは、鋼の品質が違います。 最高級の鋼材を使用し、刃角度や仕上げ作業に改良を重ねて、切断力と耐久性を向上させました。 熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。 偏心テコを採用、JIS規格品に比べ支点(接合部)から刃までの距離が短い為、硬い線材を強力に切断できます。 ハンドルは力が入りやすく握りやすい設計。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
用途ピアノ線・硬鋼線の切断に。 材質SK85(SK5) 硬さHRC62~67(刃部) 切断能力VVF(2芯):Φ1.6mmより線:5.5mm2プラスチック可 材質(グリップ)エラストマー 刃先角度(°)15
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。 材質(本体)S58C 材質(グリップ)プラスチック 硬度HRC(刃部)56~64 切断能力(mm2)より線:2.0
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格の定番品。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材等の切断に。 材質(本体)S58C 材質(グリップ)プラスチック 硬度HRC(刃部)56~64 切断能力(mm2)より線:2.0
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格の定番品。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材等の切断に。 材質(本体)S58C 材質(グリップ)プラスチック 硬度HRC(刃部)56~64 切断能力(mm2)より線:2.0
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。 材質(本体)S58C 材質(グリップ)エラストマー 硬度HRC(刃部)56~64 切断能力(mm2)より線:2.0
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)