6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線、VVFの切断作業 全長(mm)163 質量(g)160 材質(グリップ)エラストマー成型 頭部厚(mm)11 頭部幅(mm)19 先端長(mm)22 柄幅(mm)54 切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線の切断作業 全長(mm)120 質量(g)70 材質(グリップ)エラストマー成型 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)14 先端長(mm)21 柄幅(mm)51 切断能力(mm)プラスチック軟鉄線:Φ1.6、銅線:Φ2.0、より線:Φ2.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!鉄線、銅線、アルミワイヤー、より線の切断に
全長(mm)134 トラスコ品番853-5072 質量(g)110 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)20 柄幅(mm)42 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(mm)ステンレスΦ1.0
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

TSUNODA(ツノダ)プチニッパー 100mm
エコ商品
針金からプラスチックまで切断可能な手のひらサイズのニッパーです。手の平全体で包み込むように握る事で指先感覚の作業性を実感します。作業性の良さが仕上りに違いを生みます
用途幅広い線材の切断、精密作業に トラスコ品番405-1445 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC 形状刃表面:セミフラッシュ 全長(mm)102 角度(°)18 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2 切断能力(mm)軟銅線Φ1.6 バネ付き 切断能力(mm2)銅より線:2 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

TSUNODA(ツノダ)KingTTC ニッパー No.2 全長117mm
エコ商品
より線を残さずきれいに切れます。
用途より線など細い線材カットに。 トラスコ品番828-3570 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール 全長(mm)117 切断能力(mm)銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2 バネあり RoHS指令(10物質対応)対応 切刃表面セミフラッシュ刃
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

TSUNODA(ツノダ)ニッパー
仕様【刃部】高周波焼入れ その他過開き防止ストッパー付き、ストラップ取付穴あり 材質【刃・本体】特殊合金鋼【柄被覆】エラストマー二重成型グリップ イエロー/シルバー/ブラック 刃部硬度58~64HRC バネコイルばね
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)