スタンダードニッパー :「銅線 1.5」の検索結果
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ
連続作業が楽なプラスチックバネ。耐久性メーカー比約10倍(※LN-175はバネなし)
切断能力(Φmm) より線2
材質S58C
硬さ56~64HRC(刃部)
材質(柄部)エラストマー樹脂
造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。鋭利な刃で、繊細に切断します。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。通常の125mm強力ニッパと同様に使用可能です。
呼び寸法(mm)130
トラスコ品番826-6559
材質バナジウム鋼
全長(mm)133.5
質量(g)85
硬さHRC56~64(刃部)
寸法A(mm)133.5
切断能力プラスチック可
寸法F(mm)17
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8.3
寸法B(mm)50
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)95
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
刃先角度(°)15
切断能力(Φmm) アルミ線4
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
『ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。