あらゆる材質に対応する硬質の切刃。つや消しバニッシュ仕上げ、赤色のグリップ。開口バネ
用途ケーブルカッター / プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。ケーブルカッターの主な用途は次の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家
仕様最大切断能力:1O 9654、DIN ISO 9564、NF ISO 9654準拠
全長(mm)110
タイプ斜め
切断能力(Φmm)1.4
1個
¥11,300
税込¥12,430
7日以内出荷
『ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。