8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)バネ付強力型斜ニッパー
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
1丁
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。容易に平面上での作業ができるように、ヘッド部には12°のアングルを設けています。これにより約70mmのクリアランスが確保できます。
1本ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)斜ニッパー
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:傘状 (斜め刃) 全長(mm)160 質量(g)207 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2 材質(刃)オイル焼き入れ (焼き戻し処理済み)バナジウム電気鋼' 切断能力(Φmm)中硬線3
1丁
5,398 税込5,938
90日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー (硬線用)
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。
仕様切断面:傘状 (斜め刃) 全長(mm)180 質量(g)241 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・研磨 切断能力(Φmm) ピアノ線2.2 切断能力(Φmm) 硬線2.7 材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ) 切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
4,898 税込5,388
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー (硬線用)
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃、(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。
仕様切断面:傘状 (斜め刃) 全長(mm)160 質量(g)178 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・研磨 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 硬線2.5 材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ) 切断能力(Φmm)中硬線3.4
1丁
4,398 税込4,838
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー (硬線用)
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。
仕様切断面:傘状 (斜め刃) 全長(mm)140 質量(g)131 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・研磨 切断能力(Φmm) ピアノ線1.5 切断能力(Φmm) 硬線2 材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ) 切断能力(Φmm)中硬線3.1
1丁
4,198 税込4,618
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー (硬線用)
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:傘状 (斜め刃) ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ 材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)
1丁
7,298 税込8,028
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー (硬線用)
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に適しています。
仕様切断面:傘状 (斜め刃) 全長(mm)250 質量(g)391 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・研磨 切断能力(Φmm) ピアノ線3 切断能力(Φmm) 硬線3.5 材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ) 切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
6,798 税込7,478
翌日出荷