頭部を薄くスマートに加工したニッパです。
抗菌グリップを採用しています。
刃部保護ストッパーねじ付です。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに
トラスコ品番276-3401
材質特殊鋼
全長(mm)156
質量(g)115
刃形(表面)ラウンド刃
切断能力(mm)樹脂Φ5
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
小型で軽量なニッパで、プラスチックの成型後の切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に最適です。
全長(mm)110
仕様ストレート刃、ソフトカバー付、ばね付
トラスコ品番276-2803
質量(g)58
切断能力(mm)(樹脂)Φ3.0
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。JIS・H級の切断力に優れピアノ線・スプリング線・ワイヤ線の切断に最適です。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りニッパ。
全長(mm)132
仕様ばね付、ソフトカバー付
トラスコ品番369-3562
質量(g)70
切断能力(Φmm) 樹脂3
切刃形状ストレート刃
1丁
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
樹脂製品のバリ取り作業等に最適!
刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
寸法d(mm)50
グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最先端技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。プラスチック成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業に最適です。作業性の良いバネ付タイプです。交換用バネは125mmがPNS-1(5本入り)、150mmがPNS-2(5本入り)です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。
仕様バネ付、刃部鏡面仕上げ
幅(mm)50
刃先形状ストレート刃・薄刃
刃部はメーカー独自のマイクロミラーブレードでシャープな切れ味に加え、切断面もきれいに仕上がります。
仕様エラストマーグリップ付、ストレート刃、ばね付
樹脂の片側を押さえて削ぐように切ることができるので、特に硬い樹脂(エンプラ)などを切断した後にバリが残りません。
成形工場でのゲートカット後のバリ処理が不要になります。
仕様ばね付
刃部を極端に細くしているため、狭い個所や奥まった所での切断作業に最適です。
抗菌グリップを採用しています。
全長(mm)156
仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃
トラスコ品番276-3451
幅(mm)8
質量(g)90
切断能力(mm)(樹脂)Φ2.0
1丁
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
プラスチックの成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業に最適です。
抗菌グリップを採用しています。
仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃
『ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。