2ページ目: プラスチックニッパー
刃が鋭く重量が軽く、ばね付で長時間の連続作業も楽にできます。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。
用途プラスティック成型品の曲面部のゲートカットに。
仕様フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ライトプラニッパーバネ付
材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール
切断能力(mm)樹脂Φ5
鋭角なフラット刃。
バネ付で連続作業も快適。
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
用途ゲートやテグス、結束バンドの切断に最適。切る(フラット刃)
バネあり
切断能力(mm)プラスチック5
鋭い切れ味で繊細な作業に威力を発揮します。くい違い防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)100
トラスコ品番776-7633
材質バナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ
全長(mm)100
質量(g)55
刃部硬度(HRC)57~62
刃角(°)18
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!
プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
「小さくても本格派!」プラモデルのゲート切断やテグスの切断に!
全長(mm)118
トラスコ品番828-3567
質量(g)60
頭部厚(mm)7.5
頭部幅(mm)14
切断能力(Φmm) 銅線2
先端長(mm)15
柄幅(mm)50
切断能力(mm)プラスチックΦ3.0
切断能力(Φmm) より線2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
樹脂ゲート切断に!。刃面の傾斜角を大きく(40°)、刃長も長い為プラスチックゲートのツライチ切断が楽にできます。
寸法(mm)150
仕様ソフトカバーバネバネ落下防止ピン付
トラスコ品番104-1461
全長(mm)150
質量(g)120
切断能力(Φmm)5.0(軟質樹脂)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
刃長をのばして、刃幅を狭くしました。狭小部の奥深くまで届きます。
精密機械加工で薄く鋭く仕上げた刃は、抜群の切れ味です。
材質バナジウム鋼
硬度HRC(刃部)52~60
刃先角度(°)7
平らな面の切断に。くい違い防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)125
トラスコ品番475-4123
材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ
全長(mm)125
質量(g)95
刃部硬度(HRC)52~60
刃角(°)15
切断能力(mm)プラスチックΦ5.0
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
完全新型設計
使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー
軽い切れ味で、切断ストレスによるプラスチックの白化を軽減。
ゲートカットなどに最適です。
机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用。
仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω
質量(g)60
切断能力(Φmm)プラスチック:4.0
硬度HRC(刃部)52
アズワン品番64-5106-16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
大径の樹脂切断に適します。刃のくい違い防止ストッパー付です。
用途プラスチック成型品のゲートの太物切断。
仕様円状刃、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ソフトカバー付
小型で軽量なニッパで、プラスチックの成型後の切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に最適です。
全長(mm)110
仕様ストレート刃、ソフトカバー付、ばね付
トラスコ品番276-2803
質量(g)58
切断能力(mm)(樹脂)Φ3.0
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!
プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
軟質樹脂(プラスチック)の切断に最適。
切断面がきれいに仕上がりプラモデル・プラスチック成型品のゲート切断に最適。
独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。
セーフティコード対応。
ストレート刃。
刃部鏡面仕上げで軽く美しい切断面。
バネ付で連続切断作業も快適。
材質特殊鋼
先端ストレート刃
仕上刃部鏡面仕上
熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
バネあり
プラスチック専用。(注:鉄線類の切断不可)
用途切る作業に
サイズ(mm)115
仕様プラスチック用
トラスコ品番828-3802
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)115
質量(g)52
寸法A(mm)115
寸法D(mm)6
寸法E(mm)15
寸法B(mm)13.4
寸法C(mm)50
バネ有り(片側固定構造)
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
Φ5mmまでの樹脂の切断に最適です。最も標準的なプラスチックニッパです。
用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。
全長(mm)150
トラスコ品番853-5177
質量(g)125
刃先形状山形刃
切断能力(Φmm) 樹脂5
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
刃が長いのでΦ6のプラスチックでも切断可能。VVF3心線の切断も可能(PN-200のみ)
質量(g)220
切断能力(Φmm) 銅線2
柄幅(mm)52
切断能力(Φmm) より線5.5
狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。JIS・H級の切断力に優れピアノ線・スプリング線・ワイヤ線の切断に最適です。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りニッパ。
全長(mm)132
仕様ばね付、ソフトカバー付
トラスコ品番369-3562
質量(g)70
切断能力(Φmm) 樹脂3
切刃形状ストレート刃
1丁
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
平刃タイプで刃部に超硬チップを使用しており、耐久性、耐摩耗性に優れています。
仕様ストレート刃、ソフトカバー・ばね・ばね落下防止ストッパー付、刃のくい違い防止ストッパー付
呼び寸法(mm)150
仕様35度タイプ
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
全長(mm)158
質量(g)140
寸法A(mm)158
寸法D(mm)25
寸法B(mm)25
寸法C(mm)51
刃先形状スタンダード
切断能力(Φmm)5.0
寸法E35°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
樹脂ゲート切断に !。やや製品に、くい込むように切れます。
仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
刃部は特に薄くシャープな切れ味です。有効刃長は24mmで、刃先が細くなっています。
用途プラスチックゲートの切断に最適。樹脂成形工場。
トラスコ品番268-6203
材質特殊工具鋼
形状刃表面:平刃
全長(mm)150
切断能力(mm)樹脂Φ5
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
樹脂成型後のゲートを切断するために開発設計されたニッパーです。
先長タイプの刃部はホビーや狭い箇所での樹脂成型後のプラスチックゲート切断に最適です。
刃部はフラットタイプで、バリが残らず切り口がスッキリとするのが特長です。
バネ付きなので連続作業も楽に行えます。
用途樹脂成型後のゲート切断に。
材質機械構造用炭素鋼 (S58C)
形状刃表面:フラット刃
ハンドルビニールグリップ
プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。人間工学に基づいた、ゆるやかなベントグリップが長時間の連続作業をサポート。
用途切る作業に
サイズ(mm)150
トラスコ品番760-8641
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)154
質量(g)125
寸法A(mm)154
寸法D(mm)10.5
寸法E(mm)15
切断能力(mm)ABS樹脂/5
寸法B(mm)20.6
寸法C(mm)53
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。人間工学に基づいた、ゆるやかなベントグリップが長時間の連続作業をサポート。
用途切る作業に
サイズ(mm)150
トラスコ品番760-8632
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)154
質量(g)125
寸法A(mm)154
寸法D(mm)10.5
寸法E(mm)15
切断能力(mm)ABS樹脂/5
寸法B(mm)20.6
寸法C(mm)53
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
寸法(mm)125
トラスコ品番496-1692
材質バナジウム鋼
全長(mm)125
質量(g)70
切断能力(mm)プラスチックΦ5
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
樹脂ゲート切断に!。最も標準的なプラスチックニッパです。
全長(mm)155
仕様ソフトカバーバネ付
トラスコ品番104-1355
寸法(mm)150
質量(g)150
切断能力(Φmm)5.0(軟質樹脂)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
トラスコ品番818-9673
寸法(mm)120
質量(g)68
切断能力(Φmm) 樹脂(軟質)3.0
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
長さ(mm)160
トラスコ品番833-8911
質量(g)165
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
曲面切断向き。くい違い防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番826-6574
材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ
全長(mm)150
質量(g)150
刃部硬度(HRC)52~60
刃角(°)15
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ストッパーのロック機構で刃の開き幅を調節可能!無駄なストロークが無くなり作業効率大幅アップ!
柄幅(mm)51
先端を細長く加工しているため、成形品やランナーに邪魔されずにゲート切りが可能です。
柄幅(mm)48
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。
全長(mm)160
質量(g)164
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド磨き
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。プラスチックの切断に最適な刃形状。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途プラモデルや樹脂成型品のゲートやデグスの切断に。
トラスコ品番353-7675
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC
形状刃表面:ラウンド刃
全長(mm)124
ハンドル二重成型エラストマーグリップ
バネばね付
切断能力(mm)プラスチックΦ5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
頭部を薄くスマートに加工したニッパです。
抗菌グリップを採用しています。
刃部保護ストッパーねじ付です。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに
トラスコ品番276-3401
材質特殊鋼
全長(mm)156
質量(g)115
刃形(表面)ラウンド刃
切断能力(mm)樹脂Φ5
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
特注の特殊鋼材である「マルトロイ」を使用し7、丹念な熱処理と職人の手仕事により仕上げられた切刃は心地よい切れ味を保証します。手にしっくりなじむエラストマー樹脂グリップは手にフィットしやすい形状で、使い勝手を向上させています。刃角はフルフラッシュですので、プラスチックの切断に最適です。切口の美しさと、刃の切れ味・耐久性に拘ったプラスチック専用ニッパー(鉄線類切断不可)
用途プラスチックの切断に。
全長(mm)110
質量(g)70
材質(刃)CR-V70C(クロバナ入り70カーボン鋼)
刃先角度(°)15
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
『ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。