絞り込み
ブランド
  • フジ矢
  • モノタロウ(2)
  • TSUNODA(ツノダ)(14)
  • VICTOR(花園工具)(6)
  • スリーピークス(6)
  • HAKKO(白光)(6)
  • KNIPEX(クニペックス)(6)
  • エンジニア(5)
  • KEIBA(4)
  • E-Value(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • ミネシマ(3)
  • GISUKE(タカギ)(2)
  • TRUSCO(2)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
  • SUN UP(2)
  • アルファーミラージュ(2)
  • LINDSTROM(リンドストローム)(2)
  • Xuron(2)
  • 美鈴(2)
全長(mm)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニテックライトニッパ フジ矢ミニテックライトニッパフジ矢(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。 軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。
仕様エラストマー樹脂グリップ、ストレート刃、ばね付
ミニテックスモールニッパ(バネ付) フジ矢ミニテックスモールニッパ(バネ付)フジ矢(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に最適です。
全長(mm)111仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃トラスコ品番276-2790質量(g)58切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.8
ミニニッパ フジ矢ミニニッパフジ矢(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
精密加工や家電修理など幅広く活躍。 刃部の形状は、ラウンド刃です。 バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。 衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
サイズ(mm)125トラスコ品番453-8056材質クロムバナジウム鋼全長(mm)132質量(g)70寸法d(mm)50寸法a(mm)132寸法e(mm)13寸法b(mm)13.6切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.0寸法c(mm)6.5硬度HRC(刃部)57~61熱処理無酸素化焼入れ・刃部高周波焼入れ角度i(°)23
マイクロニッパ  (ラウンド刃) フジ矢マイクロニッパ (ラウンド刃)フジ矢(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
最高の切れ味”マイクロミラーブレード”を採用。女性でも軽く切断することが可能です。高精度加工により、高い耐久性を実現。刃部が小さいので狭い箇所での作業に最適。小型で軽量なので、細かい作業に向いています。
用途エレクトロニクス・精密機器などの分野で極細線やビニール線の切断に最適です。幅(mm)49全長(mm)126質量(g)70刃長(mm)15頭部厚(mm)6.8切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線0.15~2.0刃角(°)22アズワン品番64-3209-59ヘッド幅(mm)13切断能力(Φmm) より線2
ミニテックスモールニッパ (抗菌仕様) フジ矢ミニテックスモールニッパ (抗菌仕様)フジ矢
2,198税込2,418
1丁
翌日出荷
グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。交換用のバネはFNS-10(5本入り)です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に。仕様バネ付幅(mm)50全長(mm)104質量(g)60刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8
マイクロニッパー