絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(3)
ブランド
- フジ矢
- モノタロウ(2)
- TSUNODA(ツノダ)(14)
- VICTOR(花園工具)(6)
- スリーピークス(6)
- HAKKO(白光)(6)
- KNIPEX(クニペックス)(6)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- KEIBA(4)
- E-Value(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- ミネシマ(3)
- GISUKE(タカギ)(2)
- TRUSCO(2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- SUN UP(2)
- アルファーミラージュ(2)
- LINDSTROM(リンドストローム)(2)
- Xuron(2)
- 美鈴(2)
- ブランドをもっと見る
「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(2)
120~140未満(3)

ミニテックライトニッパ
フジ矢(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。 軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。仕様エラストマー樹脂グリップ、ストレート刃、ばね付
ミニテックスモールニッパ(バネ付)
フジ矢(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に最適です。仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃トラスコ品番276-2790全長(mm)111質量(g)58切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.8
マイクロニッパ (ラウンド刃)
フジ矢(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷最高の切れ味”マイクロミラーブレード”を採用。女性でも軽く切断することが可能です。高精度加工により、高い耐久性を実現。刃部が小さいので狭い箇所での作業に最適。小型で軽量なので、細かい作業に向いています。用途エレクトロニクス・精密機器などの分野で極細線やビニール線の切断に最適です。幅(mm)49全長(mm)126質量(g)70刃長(mm)15頭部厚(mm)6.8切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線0.15~2.0刃角(°)22アズワン品番64-3209-59ヘッド幅(mm)13切断能力(Φmm) より線2
ミニテックスモールニッパ (抗菌仕様)
フジ矢¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。交換用のバネはFNS-10(5本入り)です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に。仕様バネ付幅(mm)50全長(mm)104質量(g)60刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8